カテゴリ
- 研磨材(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- レヂトン(4)
- 日本レヂボン(3)
- モトユキ(3)
- ローデウス(2)
- マキタ(1)
- TYROLIT(1)
「x-lock 105mm」の検索結果

X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)
BOSCH(ボッシュ)¥3,500~税込¥3,850~1缶(10枚)ほか当日出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(10枚)当日出荷X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材鉄
X-LOCK 研磨ディスク(フラットタイプ)
BOSCH(ボッシュ)¥5,798税込¥6,3781パック(10枚)当日出荷から翌日出荷ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(セグメントタイプ)
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6アズワン品番64-8358-90刃高(mm)10
X-LOCK クリーニングディスク
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])50外径(Φmm)125適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ)
BOSCH(ボッシュ)¥5,798税込¥6,3781パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125