カテゴリ

  • 物流用品(43)
    • ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット(16)
    • 吊具(7)
    • チェーンスリング(8)
    • ワイヤーロープ(3)
    • 重量フック(2)
    • マスターリンク(6)
絞り込み
ブランド
  • YOKE
  • モノタロウ(8)
  • 三菱ふそう(253)
  • ホンダ(100)
  • アース製薬(42)
  • エスコ(35)
  • 金鳥(KINCHO)(34)
  • 日本マタイ(32)
  • Zefal(24)
  • CAPTAIN STAG(23)
  • フマキラー(21)
  • ヤマショウ(21)
  • CONDOR(山崎産業)(20)
  • ブルーメイト(20)
  • SPARKFUN(19)
  • コクヨ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • 浅見(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 日野自動車(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yoke」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キー付きアイポイント YOKE

    キー付きアイポイント

    YOKE(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE

    YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング

    YOKE
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
    用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
  • リフティングポイント YOKE

    リフティングポイント

    YOKE(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
    用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • G-100 ファンドリーフック YOKE

    G-100 ファンドリーフック

    YOKE
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプアイタイプ
  • G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKE

    G-100 クレビスラッチ付きスリングフック

    YOKE
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
  • G-100 グラブフック YOKE

    G-100 グラブフック

    YOKE
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    チェーン専用フックでチェーンスリングの長さ調整が自由にできます。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼
  • スイベルポイント YOKE

    スイベルポイント

    YOKE
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • G-100 ロッキングフック YOKE

    G-100 ロッキングフック

    YOKE
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼ラッチあり
  • G-100 カップリング YOKE

    G-100 カップリング

    YOKE
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。 ハンマーで簡単に接続できます。
    用途チェーンと各種金具の接続用として材質合金鋼
  • YOKE 溶接用リング YOKE

    YOKE 溶接用リング

    YOKE
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    リングは180度可動します。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
    用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
  • YOKE ベアリングスイベル YOKE

    YOKE ベアリングスイベル

    YOKE
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    回転式のため、ワイヤーを傷めません。
    用途ワイヤーロープと各種金具の連結用。仕様REACH規則適合品材質合金鋼安全率5倍
  • YOKE 溶接用ポイント YOKE

    YOKE 溶接用ポイント

    YOKE
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
    用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N安全率5倍
  • YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE

    YOKE 溶接用スーパーポイント

    YOKE
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
    用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
  • YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用 YOKE

    YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用

    YOKE
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
    用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ2本吊用
  • マスターリンク(アイタイプ) YOKE

    マスターリンク(アイタイプ)

    YOKE
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
  • YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003 YOKE

    YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003

    YOKE
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。
    用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質鍛造合金鋼タイプワイヤーロープ向き
  • スーパーポイント YOKE

    スーパーポイント

    YOKE
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
    用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合EN1677-1、ASME B30.26適合品材質鍛造合金鋼
  • アンカーポイント YOKE

    アンカーポイント

    YOKE
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
    用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルト
  • YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) YOKE

    YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ)

    YOKE
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
    用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
  • YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ) YOKE

    YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ)

    YOKE
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。仕様REACH規則適合品材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
  • スーパーロックフック YOKE

    スーパーロックフック

    YOKE
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷
    敷鉄板吊り安全フックです。ゲート部が大きく取り付け、取り外しが簡単です。
    用途敷鉄板吊りに。質量(kg)3.5寸法d(mm)30寸法a(mm)177寸法p(mm)290
  • サブリンク付きマスターリンク(アイタイプ) YOKE

    サブリンク付きマスターリンク(アイタイプ)

    YOKE
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
    用途3本吊り、4本吊りのマスターリンク。
  • 落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズ YOKE

    落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズ

    YOKE
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    錆に強いステンレス製です。軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
    材質鍛造ステンレス鋼
  • G-100 ラッチ付きスリングフック YOKE

    G-100 ラッチ付きスリングフック

    YOKE(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
  • イエローポイント キー付アイポイント YOKE

    イエローポイント キー付アイポイント

    YOKE
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    当日出荷
    軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
    用途大型金型の移動、反転作業に。 大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。トラスコ品番206-3548質量(kg)9.2ねじ径M56基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16寸法A(mm)147寸法F(mm)124寸法D(mm)43寸法E(mm)84寸法B(mm)102寸法C(mm)40寸法W(mm)178ボルト径M56寸法M(mm)M56アズワン品番64-8389-74
  • YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-001 YOKE

    YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-001

    YOKE
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。
    用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向き。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプワイヤーロープ向き安全率5倍
  • G-100 クレビスロッキングフック YOKE

    G-100 クレビスロッキングフック

    YOKE(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    フックの上部はピンタイプです。 多岐に渡る作業現場で安全な作業を実現します。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
  • YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用 YOKE

    YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用

    YOKE
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
    用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ4本吊用
  • G-100 グリップ仕様ロッキングフック YOKE

    G-100 グリップ仕様ロッキングフック

    YOKE
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼
  • G-100 グリップ仕様クレビスロッキングフック YOKE

    G-100 グリップ仕様クレビスロッキングフック

    YOKE
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手持ち可能なピンタイプロッキングフックです。 作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプピンタイプ
  • アンカーポイント YOKE

    アンカーポイント

    YOKE
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷
    取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
    用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品寸法A(mm)123寸法F(mm)274寸法G(mm)202
  • YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE

    YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)

    YOKE
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
    用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。材質合金鋼
  • ベアリングスイベル YOKE

    ベアリングスイベル

    YOKE
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    回転式のため、ワイヤーを傷めません。
    用途ワイヤーロープと各種金具の連結用材質合金鋼
  • YOKE チェーン長さ調節フック(アイタイプ) YOKE

    YOKE チェーン長さ調節フック(アイタイプ)

    YOKE
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
    用途チェーン長さの調節に。仕様REACH規則適合品材質合金鋼
  • リフティングポイント YOKE

    リフティングポイント

    YOKE
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
    材質合金鋼
  • 落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズ YOKE

    落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズ

    YOKE
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷
    軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
    材質鍛造合金鋼
  • 絶縁スイベル YOKE

    絶縁スイベル

    YOKE
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    高所作業場での感電事故、および感電による墜落事故から作業者を守ることができます。
    用途作業現場の吊り具として材質合金鋼