カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- AC[研磨材]
- イチグチ(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- 大同メタル工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「af3025」の検索結果
特価
![フラップホイール(軸径6mm) 30×25 AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79719318-240624-02.jpg)
フラップホイール(軸径6mm) 30×25
AC[研磨材]¥2,998税込¥3,2981箱(5本)当日出荷加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。トラスコ品番806-3056材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度320(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40羽根枚数約72外径(mm)30直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応




![フラップホイール(軸径6mm) 30×25 AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79719318-240624-02.jpg)