絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MOXA

MOXAのページです。MOXAは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在452件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

452件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ MOXA

    産業用アンマネージドイーサネットスイッチ

    MOXA
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
    用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルブロックアダプタ MOXA

    ターミナルブロックアダプタ

    MOXA
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • UPORT 1150 MOXA

    UPORT 1150

    MOXA
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    USBとシリアル間の通信を可能にします。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS-232C/422/485USB⇒シリアルコンバータトラスコ品番168-8053質量(g)200
  • UPORT 1110 MOXA

    UPORT 1110

    MOXA
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS232CUSB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-4971質量(g)200
  • コンバータ MOXA

    コンバータ

    MOXA
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
    用途RS232C-RS422/485変換に
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • DINレールマウンティングオプション用 MOXA

    DINレールマウンティングオプション用

    MOXA
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    DINレール接続を実現するためのオプション品です。
    用途DINレールマウンティングオプション用
  • AC電源アダプタ MOXA

    AC電源アダプタ

    MOXA
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • NPORT MOXA

    NPORT

    MOXA
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に
  • 産業用無線通信機器 MOXA

    産業用無線通信機器

    MOXA
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス通信を可能にする、産業用無線通信機器です。
    用途産業用ワイヤレスアプリケーションに対応JPバンド
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用USBシリアルコンバータ MOXA

    産業用USBシリアルコンバータ

    MOXA
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    USBとシリアル間の通信を可能にします。
    用途USBと、シリアル機器の通信用
  • ケーブル MOXA

    ケーブル

    MOXA
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    各種インターフェースに接続するためのオプションケーブルです。
    用途接続用オプションケーブル用。質量(g)150
  • 信号アイソレータ MOXA

    信号アイソレータ

    MOXA
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    2つのRS-232Cデバイス間の双方向シリアル通信に電気的絶縁を提供する信号アイソレータです。
    用途絶縁確保に仕様シリアル・ポート電源供給式RS-232C4チャネル光アイソレータトラスコ品番168-5184質量(g)170
  • 産業用産業用リモートI/O MOXA

    産業用産業用リモートI/O

    MOXA
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷
    ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
    用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
  • エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体 MOXA

    エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体

    MOXA
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のプラスチック筐体。
    材質プラスチック
  • 電源供給式コンバータ TCC型 MOXA

    電源供給式コンバータ TCC型

    MOXA
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
    用途RS232C-RS422/485変換に。
  • UPORT 1130 MOXA

    UPORT 1130

    MOXA
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    USBとシリアル間の通信を可能にします。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS422/485USB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-5495質量(g)200
  • エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ メタル筐体 MOXA

    エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ メタル筐体

    MOXA
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のメタル筐体。
    材質メタル
  • 産業用イーサネットスイッチインジェクタ MOXA

    産業用イーサネットスイッチインジェクタ

    MOXA
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    イーサネットケーブルを通じて受電デバイスに電源とデータを組み合わせて供給します。
    用途イーサネットケーブルを使用した給電用。トラスコ品番168-5398質量(g)200動作温度範囲(℃)0~60
  • マルチポートシリアルボード MOXA

    マルチポートシリアルボード

    MOXA
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷
    PCを含むホストコンピュータに適用する、マルチポートシリアルボードです。
    用途シリアルインターフェイス接続、増設用
  • 2ポート産業用ネットワークアドレス変換(NAT)デバイス MOXA

    2ポート産業用ネットワークアドレス変換(NAT)デバイス

    MOXA
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • シリアルファイバーコンバータ MOXA

    シリアルファイバーコンバータ

    MOXA
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバに変換することができます。
    用途シリアル・ファイバー変換用。質量(g)310
  • RS-422/485 リピータ MOXA

    RS-422/485 リピータ

    MOXA
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
    用途RS-422/485の伝送距離の延長に。仕様アイソレートモデル:○トラスコ品番168-5400質量(g)340
  • SFPモジュール MOXA

    SFPモジュール

    MOXA
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1GポートギガビットイーサネットSFPモジュールです。スイッチの仕様に合わせてご利用いただけます。
    用途SFPモジュール。スイッチ用質量(g)90コネクタLCコネクタ
  • ISD-1110-T MOXA

    ISD-1110-T

    MOXA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    シリアルデバイスをサージから保護するためのデバイスです。
    用途シリアルデバイスをサージから保護するために仕様7データ線、RS-232C、4kVサージ保護、7データ線エントリサージプロテクタ、広温度範囲モデルトラスコ品番168-8310質量(g)140動作温度(℃)-40~85
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    23日以内出荷から103日以内出荷
    EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
  • 8PoE+ポート付き産業用10ポートフルギガビットスマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル) MOXA

    8PoE+ポート付き産業用10ポートフルギガビットスマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)

    MOXA
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    欠品中
    SDS-G3010スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
  • 産業用フルギガビットスマートイーサネットスイッチ MOXA

    産業用フルギガビットスマートイーサネットスイッチ

    MOXA
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
  • 産業用 6ポート スマートイーサネットスイッチ MOXA

    産業用 6ポート スマートイーサネットスイッチ

    MOXA
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    欠品中
    SDS-3006 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
    材質金属ポート数6マグネットなし
  • NPort 5600-DTシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ MOXA

    NPort 5600-DTシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ

    MOXA
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    当日出荷
    RS-232/422/485をサポートするシリアルポート x 8 コンパクトなデスクトップ設計 10/100Mの自動検出イーサネット LCDパネルによる簡単なIPアドレス設定 Telnet、Webブラウザ、Windowsユーティリティにより設定 ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP、Real COM ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
    仕様●サイズ:229×46×125mm(取付金具あり)/197×44×125mm(取付金具なし)/197×53×125mm(DINレールキットあり)●重量:1660gアズワン品番68-1349-01
  • NPort 5200シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ MOXA

    NPort 5200シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ

    MOXA
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    簡単に設置可能なコンパクトな設計 ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP 複数のデバイスサーバーを設定するための使いやすいWindowsユーティリティ 2ワイヤおよび4ワイヤRS-485のための特許取得済みADDC(自動データ方向制御) ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
    仕様●原産国:台湾アズワン品番68-1349-11
  • 産業グレードUSB 3.2ハブ MOXA

    産業グレードUSB 3.2ハブ

    MOXA
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    産業グレードUSB 3.2ハブ。USB-IF認証取得。USB 3.2 SuperSpeed機能搭載。ラッチ式USBケーブル設計により強固な接続を実現。総合的な診断用LEDを搭載。デュアル電源入力仕様。)INレールハウジングおよびウオールマウントタイプハウジングに対応。
  • 産業グレードUSB 3.2ハブ ワイド温度モデル MOXA

    産業グレードUSB 3.2ハブ ワイド温度モデル

    MOXA
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    産業グレードUSB 3.2ハブ ワイド温度モデル。USB-IF認証取得。USB 3.2 SuperSpeed機能搭載。ラッチ式USBケーブル設計により強固な接続を実現。総合的な診断用LEDを搭載。デュアル電源入力仕様。DINレールハウジングおよびウオールマウントタイプハウジングに対応。
  • PCI/PCI Express シリアルボード MOXA

    PCI/PCI Express シリアルボード

    MOXA
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    PCを含むホストコンピュータに適合するマルチポートシリアルボードです。
    用途シリアルインターフェイス接続、増設用。規格ユニバーサルPCIRoHS指令(10物質対応)対応
  • MOXA ウォールマウントキット MOXA

    MOXA ウォールマウントキット

    MOXA
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷