カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- MOXA
- Advantech(アドバンテック)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- HOBUT(2)
- IDEC(和泉電気)(6)
- RS PRO(5)
- ワゴジャパン(11)
- 三菱電機(14)
「bacnet」の検索結果

MGate 5217シリーズModbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IPゲートウェイ
MOXA¥109,800税込¥120,7801個63日以内出荷Modbus RTU/ASCII/TCPマスタ/クライアント対応 BACnet/IPスレーブ/サーバー対応 600ポイントと1200ポイントのモデルに対応 高速データ通信用COVに対応 各Modbusデバイスを個別のBACnet/IPデバイスとして処理できるよう設計された仮想ノード機能に対応 Excelスプレッドシートを編集することでModbusコマンドを簡単に設定可能 組み込みのトラフィック監視/診断情報による容易なトラブルシューティング 内蔵イーサネットカスケードで容易な配線を実現 動作温度範囲-40~75℃の産業用設計 2 kV絶縁保護付きシリアルポート デュアルAC/DC電源 5年保証 IEC 62443に基づくセキュリティ機能仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-42