カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • ダイヤトレンド(5)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ハーティング(1)
  • StarTech.com(1)
  • PLANET Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「deh-tx8c」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ MOXA

    産業用アンマネージドイーサネットスイッチ

    MOXA
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
    用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応