カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- MOXA
- SMC(75)
- 三木プーリ(18)
- コガネイ(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- エバオン(13)
- ヨシタケ(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- ホンダ(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- ケナメタル(7)
- 積水樹脂(7)
- 東洋バルヴ(7)
- 日東工業(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 新明和工業(5)
- シグマ光機(5)
- アイセル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「ds40」の検索結果
特価

マネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷5ポートIEEE 1588v2 PTP対応マネージド・イーサネット・スイッチ仕様マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
マネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷5ポートIEEE 1588v2 PTP対応マネージド・イーサネット・スイッチ仕様マネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧
MOXA¥469,800税込¥516,7801個5日以内出荷8ポート エントリレベル マネージド イーサネットスイッチ仕様8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧商品タイプスイッチングハブ
8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 Tモデル
MOXA¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷8ポート エントリレベル マネージド イーサネットスイッチ仕様8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥63,980~税込¥70,378~1個23日以内出荷から103日以内出荷EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合