カテゴリ
- パソコン/周辺機器(24)
- 制御機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- MOXA
- GIKEN(川口技研)(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- STC(9)
- JTC(8)
- TRUSCO(7)
- 油研工業(7)
- ネオダクト(6)
- ディーズプロダクト(5)
- 音羽電機工業(4)
- KSフィルター(4)
- RIGOL(リゴル)(4)
- D'Addario(4)
- エムディーエス(4)
- パナソニックコネクト(4)
- 上杉輸送機(3)
- CKD(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NASTA(ナスタ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
再生紙使用マーク適合(5)
「dsg」の検索結果

産業用アンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から翌々日出荷過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体
MOXA¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のプラスチック筐体。材質プラスチック
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ メタル筐体
MOXA¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から5日以内出荷フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のメタル筐体。材質メタル
産業用 フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷から5日以内出荷スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。接続方式フルギガビット
産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥459,800税込¥505,7801個5日以内出荷9ポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ仕様産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥459,800税込¥505,7801個5日以内出荷9ポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ仕様産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷産業用 8Gポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ IEC 62443-4-2準拠仕様産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷産業用 8Gポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ IEC 62443-4-2準拠仕様産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用フルギガビットスマートイーサネットスイッチ
MOXA¥82,980~税込¥91,278~1個5日以内出荷スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
産業用16ポート(14+2SFPポート)フルギガビットスマートイーサネットスイッチ
MOXA¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷SDS-G3016スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用16ポート(14+2SFPポート)フルギガビットスマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷SDS-G3016スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ
MOXA¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ商品タイプスイッチングハブ
12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷12GポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ仕様12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル
MOXA¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥599,800税込¥659,7801個5日以内出荷12GポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ仕様12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
8PoE+ポート付き産業用10ポートフルギガビットスマートイーサネットスイッチ
MOXA¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷SDS-G3010スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
8PoE+ポート付き産業用10ポートフルギガビットスマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷SDS-G3010スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥329,800~税込¥362,780~1個23日以内出荷から43日以内出荷EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。 ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。 さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。 EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。 Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥149,800~税込¥164,780~1個43日以内出荷EDS-G205A-4PoEスイッチは、2から5~ポートのPoE(パワー・オーバー・イーサネット)をサポートする、スマートなアンマネージド5ポートギガビットイーサネットです。 EDS-G205A-4PoEスイッチは、給電側機器(PSE=Power sourcing equipment)として分類され、この方法で使用する場合、スイッチは、ポートあたりの最大電力30Wの供給が可能です。 また、電源供給に必要な努力を削減し電源供給を集中化することが可能となります。 スイッチは、追加の電源配線が不要であり産業用イーサネットネットワークに必要な経済的な高帯域ソリューションを提供する10/100/1000M IEEE 802.3/802.3u/802.3x、半2 重/全2重、MDI/MDI-X オートセンシングをサポートするIEEE802.3af/at規格受電側機器(PD=Powered device)として使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥54,980~税込¥60,478~1個43日以内出荷EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥379,800~税込¥417,780~1個63日以内出荷EDS-G509は、9つのギガビットイーサネットポートおよび最高5ファイバーオプティックポートを備え、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、あるいは新しいフルギガビットバックボーン構築に理想的です。 ギガビット伝送は、ハイパフォーマンスの帯域幅増大、ネットワークを通して大量のビデオ、音声、データを高速に転送できます。 Turbo RingリダンダントイーサネットおよびRSTP/STP(IEEE 802.1w/D)は、システムの信頼性およびネットワークバックボーンの有用性を増大します。 このためEDS-G509シリーズは、ビデオによる工程監視、造船、ITS、DCSシステムのような特別な通信を要求するアプリケーションのために設計されその全てはバックボーン構築による利点を受けることができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 IEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)ネットワークの精密時間同期。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTPネッワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, SSHによるネットワークのセキュリティ強化。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 予期できないネットワークステータスを防止する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッギングのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 IPネットワークにセンサおよびアラームを統合するためのデジタル入力。 ABC-01 (自動バックアップコンフィギュレータ)によるシステムコンフィギュレーションのバックアップ。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥94,980~税込¥104,478~1個63日以内出荷EDS-G308シリーズは8つのギガビット・イーサネット・ポートと最大2つの光ファイバ・ポートを備えているので、高い帯域幅が必要なアプリケーションに最適です。 EDS-G308シリーズは産業用ギガビット・イーサネット接続のための経済的なソリューションを提供し、内蔵のリレー警告機能は停電やポート切断を管理者に通知します。 EDS-G308シリーズには、稼働時温度が0から60℃までのタイプと、-40から75℃までの広範な稼働時温度に対応しているタイプの2種類の製品が用意されています。 上記の2種類の製品は100%のバーンイン検査により、産業用オートメーション・コントロールの特別な要件に適合することが確認されています。 また、EDS-G308シリーズはDINレールや分配ボックスに容易に搭載できます。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
MDS-G4012-4XGSシリーズ 4XG+8G ポート レイヤー 2 フル ギガビット モジュラー マネージド イーサネット スイッチ
MOXA¥1,198,000税込¥1,317,8001個102日以内出荷