カテゴリ
- 制御機器(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
- MOXA
- RS PRO(32)
- MARWI(22)
- SPARKFUN(20)
- 東芝ライテック(13)
- EDWARDS(13)
- OSG(オーエスジー)(12)
- INFINEON(12)
- メディアカバーマーケット(10)
- トップ工業(7)
- BROADCOM(7)
- DENALI(5)
- Ed Inter(エド・インター)(4)
- NEC三菱(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- いすゞ自動車(3)
- LUMILEDS(3)
- StarTech.com(3)
- TIME(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
再生紙使用マーク適合(7)
「eds 8」の検索結果
特価

8ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ Tモデル
MOXA¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷8ポートコンパクトモジュラーマネージド・イーサネットスイッチ仕様8ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷産業用 8Gポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ IEC 62443-4-2準拠仕様産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥419,800税込¥461,7801個5日以内出荷8+2GポートギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ仕様8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷産業用 8Gポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ IEC 62443-4-2準拠仕様産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥489,800税込¥538,7801個5日以内出荷8+2GポートギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ仕様8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧
MOXA¥469,800税込¥516,7801個5日以内出荷8ポート エントリレベル マネージド イーサネットスイッチ仕様8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧商品タイプスイッチングハブ
8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 Tモデル
MOXA¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷8ポート エントリレベル マネージド イーサネットスイッチ仕様8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から118日以内出荷DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から113日以内出荷EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ メタル筐体
MOXA¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のメタル筐体。材質メタル
産業用アンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体
MOXA¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から4日以内出荷フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のプラスチック筐体。材質プラスチック
12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷12GポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ仕様12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥599,800税込¥659,7801個5日以内出荷12GポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ仕様12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥239,800~税込¥263,780~1個23日以内出荷から43日以内出荷EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。 ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。 さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。 EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。 Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥63,980~税込¥70,378~1個23日以内出荷から103日以内出荷EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥75,980~税込¥83,578~1個63日以内出荷EDS-G308シリーズは8つのギガビット・イーサネット・ポートと最大2つの光ファイバ・ポートを備えているので、高い帯域幅が必要なアプリケーションに最適です。 EDS-G308シリーズは産業用ギガビット・イーサネット接続のための経済的なソリューションを提供し、内蔵のリレー警告機能は停電やポート切断を管理者に通知します。 EDS-G308シリーズには、稼働時温度が0から60℃までのタイプと、-40から75℃までの広範な稼働時温度に対応しているタイプの2種類の製品が用意されています。 上記の2種類の製品は100%のバーンイン検査により、産業用オートメーション・コントロールの特別な要件に適合することが確認されています。 また、EDS-G308シリーズはDINレールや分配ボックスに容易に搭載できます。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥35,980~税込¥39,578~1個63日以内出荷から113日以内出荷EDS-308/305シリーズは、イーサネット接続の経済的なソリューションを提供する8ポートおよび5ポートのイーサネットスイッチです。 また、スイッチにビルトインされたリレー接点出力機能により、電源故障またはポートブレーク時にメンテナンスエンジニアに対して警報を発します。 このスイッチは、ハザード環境(Class 1 Div. 2/Zone 2)のような厳しい工業環境での使用に適したFCC、TUV、ULおよびCE規格に準拠して設計されています。 EDS-308/305シリーズには、2タイプあり、1つは動作温度が0℃から60℃のもの、もう1つは-40℃から75℃までのハザード環境に対応した動作温度を保証するものです。 どちらのモデルも出荷前に100%のバーンインテストを行っていますので、工業オートメーション制御の特殊なニーズに十分応えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA1個欠品中MoxaのEDS-P510A-8PoEシリーズは、8 10/100BaseT(X)、802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)準拠イーサネットポート、および2コンボギガビットイーサネットポートを標準装備した、ギガビットマネージドPoE+イーサネットスイッチです。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30Wを提供することで最大36Wの高出力のワイパー/ヒータを装備した耐候性IP監視カメラ、ハイパフォーマンスのワイヤレスアクセスポイントおよび堅牢なIP電話といった産業用ヘビーデューティのPoEデバイスの使用が可能となります。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、非常に汎用性があります。 また、SFPファイバポートは、高いEMI耐性を備えデバイスからコントロールセンタへの最大120kmの長距離にデータを伝送することができます。 イーサネットスイッチは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電力スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、およびポートミラリングを含む様々な管理機能をサポートしています。 EDS-P510A-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するために特に3KVサージ保護機能を備えることで苛酷な屋外アプリケーションに最適な設計がされています。 IEEE 802.3af/at規格準拠8 PoE+ポートビルトイン。 最大36 W 出力/PoE+ポート。 3 KV LANサージプロテクションによる極端な屋外環境対応。 受電側機器 (PD)モード分析のためのPoE診断。 高帯域幅および長距離通信のために必要な2ギガビットコンボポート。 240WフルPoE+負荷@-40~75℃によるオペレーション。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合