カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MOXA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(2)
「eds-g205」の検索結果
特価

産業用アンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から翌々日出荷過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ
MOXA¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ商品タイプスイッチングハブ
5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル
MOXA¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥49,980~税込¥54,978~1個43日以内出荷EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥129,800~税込¥142,780~1個43日以内出荷EDS-G205A-4PoEスイッチは、2から5~ポートのPoE(パワー・オーバー・イーサネット)をサポートする、スマートなアンマネージド5ポートギガビットイーサネットです。 EDS-G205A-4PoEスイッチは、給電側機器(PSE=Power sourcing equipment)として分類され、この方法で使用する場合、スイッチは、ポートあたりの最大電力30Wの供給が可能です。 また、電源供給に必要な努力を削減し電源供給を集中化することが可能となります。 スイッチは、追加の電源配線が不要であり産業用イーサネットネットワークに必要な経済的な高帯域ソリューションを提供する10/100/1000M IEEE 802.3/802.3u/802.3x、半2 重/全2重、MDI/MDI-X オートセンシングをサポートするIEEE802.3af/at規格受電側機器(PD=Powered device)として使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合