カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MOXA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「eds-g308」の検索結果

産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥75,980~税込¥83,578~1個63日以内出荷EDS-G308シリーズは8つのギガビット・イーサネット・ポートと最大2つの光ファイバ・ポートを備えているので、高い帯域幅が必要なアプリケーションに最適です。 EDS-G308シリーズは産業用ギガビット・イーサネット接続のための経済的なソリューションを提供し、内蔵のリレー警告機能は停電やポート切断を管理者に通知します。 EDS-G308シリーズには、稼働時温度が0から60℃までのタイプと、-40から75℃までの広範な稼働時温度に対応しているタイプの2種類の製品が用意されています。 上記の2種類の製品は100%のバーンイン検査により、産業用オートメーション・コントロールの特別な要件に適合することが確認されています。 また、EDS-G308シリーズはDINレールや分配ボックスに容易に搭載できます。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合