カテゴリ
- 制御機器(37)
- パソコン/周辺機器(28)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
絞り込み
ブランド
- MOXA
- OSG(オーエスジー)(17)
- トップ工業(13)
- D'Addario(213)
- RS PRO(162)
- SPARKFUN(141)
- EDWARDS(91)
- SKF(日本エスケイエフ)(55)
- LUMILEDS(54)
- 三菱電機(52)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
- ディーズプロダクト(35)
- MARWI(34)
- BROADCOM(33)
- プロテック(31)
- NEEDS LABO(31)
- Ed Inter(エド・インター)(29)
- Kawasaki(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
再生紙使用マーク適合(14)
「eds」の検索結果

産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から93日以内出荷DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から113日以内出荷EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
産業用アンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌々日出荷過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
産業用アンマネージドイーサーネットスイッチ
MOXA¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷堅牢な産業用アンマネージドイーサーネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサーネットスイッチ、過酷な環境に仕様産業用アンマネージド・イーサネットスイッチ16ポート10/100BaseT(X)トラスコ品番168-4966材質アルミ筐体質量(g)1440ポート数【10/100BaseT(X)(ポート)】16動作温度(℃)0~60
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ メタル筐体
MOXA¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から5日以内出荷フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のメタル筐体。材質メタル
16ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ
MOXA¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷16コンパクトモジュラーマネージドイーサネットスイッチ仕様16ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ商品タイプスイッチングハブ
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体
MOXA¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のプラスチック筐体。材質プラスチック
産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥459,800税込¥505,7801個5日以内出荷9ポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ仕様産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
16ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ Tモデル
MOXA¥569,800税込¥626,7801個5日以内出荷16コンパクトモジュラーマネージドイーサネットスイッチ仕様16ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
8ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ Tモデル
MOXA¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷8ポートコンパクトモジュラーマネージド・イーサネットスイッチ仕様8ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥459,800税込¥505,7801個5日以内出荷9ポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ仕様産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷産業用 8Gポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ IEC 62443-4-2準拠仕様産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷産業用 8Gポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ IEC 62443-4-2準拠仕様産業用8Gポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用アンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷堅牢な産業用アンマネージドイーサーネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサーネットスイッチ、過酷な環境にトラスコ品番168-8292質量(g)500ポート数PoE/PoE+:4、10/100BaseT(X):2
マネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷5ポートIEEE 1588v2 PTP対応マネージド・イーサネット・スイッチ仕様マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
マネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷5ポートIEEE 1588v2 PTP対応マネージド・イーサネット・スイッチ仕様マネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧
MOXA¥469,800税込¥516,7801個5日以内出荷8ポート エントリレベル マネージド イーサネットスイッチ仕様8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧商品タイプスイッチングハブ
7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ
MOXA¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷7+3Gポートギガビットマネージドイーサネットスイッチ仕様7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 Tモデル
MOXA¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷8ポート エントリレベル マネージド イーサネットスイッチ仕様8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 Tモデル商品タイプスイッチングハブ
5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷7+3Gポートギガビットマネージドイーサネットスイッチ仕様7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ
MOXA¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ商品タイプスイッチングハブ
12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷12GポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ仕様12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル
MOXA¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥599,800税込¥659,7801個5日以内出荷12GポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ仕様12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥419,800税込¥461,7801個5日以内出荷8+2GポートギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ仕様8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥489,800税込¥538,7801個5日以内出荷8+2GポートギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ仕様8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥329,800~税込¥362,780~1個23日以内出荷から43日以内出荷EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。 ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。 さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。 EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。 Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥78,980~税込¥86,878~1個23日以内出荷から103日以内出荷EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
EDS-P506Eシリーズレイヤ2マネージドスイッチ EDS-P506E-4POE-2GTXSFPシリーズ
MOXA¥229,800~税込¥252,780~1個63日以内出荷ポート1つあたり、最大60Wの出力をサポートする4つの内蔵PoE+ポート、柔軟な展開を可能にする広範囲の12/24/48 VDC電源入力、リモート電源デバイスの診断と障害復旧を行うスマートPoE機能、2つの広帯域通信用ギガビットコンボポート、簡単で視覚化された産業ネットワーク管理を行うためのMXstudioに対応仕様●サイズ:49.1×135×116mm●重量:910g
CM-600モジュールシリーズEDS-600シリーズ用4ポート高速イーサネットインタフェースモジュール CM-600シリーズ
MOXA¥99,980~税込¥109,978~1個63日以内出荷4ポートのメタル/ファイバーポートの組み合わせによるモジュール設計、連続運転のためのホットスワップ可能なメディアモジュール用途-
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥129,800~税込¥142,780~1個43日以内出荷から103日以内出荷EDS-508A/505Aは、Plug-n-Playマネージド・リダンダント・イーサネットスイッチです。 Turbo Ring DIPスイッチのセットによりTurbo Ring(リカバリタイム <20ms)を簡単にセットアップする事ができ、システムの信頼性を向上させます。 加えてEDS-508A/505Aは、QoS、802.1Q VLAN、ポート・ベースのVLAN、801.1X、SSL、SNMP V1/V2c/V3、IGMPスヌーピング、ポートトランキングおよびネットワーク管理のためのRMONのような、多くのアドバンスド・マネージド機能をサポートします。 '-40℃から75℃までのより幅広い動作温度での使用も可能です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥54,980~税込¥60,478~1個43日以内出荷EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥149,800~税込¥164,780~1個43日以内出荷EDS-G205A-4PoEスイッチは、2から5~ポートのPoE(パワー・オーバー・イーサネット)をサポートする、スマートなアンマネージド5ポートギガビットイーサネットです。 EDS-G205A-4PoEスイッチは、給電側機器(PSE=Power sourcing equipment)として分類され、この方法で使用する場合、スイッチは、ポートあたりの最大電力30Wの供給が可能です。 また、電源供給に必要な努力を削減し電源供給を集中化することが可能となります。 スイッチは、追加の電源配線が不要であり産業用イーサネットネットワークに必要な経済的な高帯域ソリューションを提供する10/100/1000M IEEE 802.3/802.3u/802.3x、半2 重/全2重、MDI/MDI-X オートセンシングをサポートするIEEE802.3af/at規格受電側機器(PD=Powered device)として使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合