カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MOXA
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- CONTEC(コンテック)(2)
- サンワサプライ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ダイヤトレンド(3)
- フエニックス・コンタクト(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「fl wlan 1120」の検索結果

産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から93日以内出荷DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合