カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • ホンダ(359)
  • サンエス(94)
  • スリーピース(24)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • トヨトミ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • カナイ(1)
  • FILTEC(1)
  • カナック企画(1)
  • つくし工房(1)
  • 日野自動車(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • アイジー工業(1)
  • 宇都宮製作所[切削工具](1)
  • KICKER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks67」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ MOXA

    24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ

    MOXA
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1個
    5日以内出荷
    24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ
    仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
  • 24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチ MOXA

    24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチ

    MOXA
    ¥779,800税込¥857,780
    1個
    5日以内出荷
    24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ
    仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    1個
    欠品中
    MoxaのIKS-6728A-8PoEシリーズ、ギガビットモジュラマネージドPoE+イーサネットスイッチは、ビジネスおよび産業用ミッションクリティカルなアプリケーション要求を満たす設計がされています。 IKS-6728A-8PoEは、最大24 10/100BaseT(X)またはPoE/PoE対応+および4コンボギガビットイーサネットポートを標準装備しています。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30 Wの電力提供、およびワイパー/ヒータを使用した全天候性のIP監視カメラ、ハイパフォーマンスワイヤレスアクセスポイント、堅牢なIP電話など、ヘビーデューティの産業PoEデバイスが必要とする最大36Wの高出力を提供します。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、PoE+ポート用48VDCおよびシステム電源およびシステム電源用110/220 VACの2種類の電源入力ソースをサポートします。 これらのイーサネットは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電源スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理およびポートミラーリングといった、様々な管理機能をサポートしています。 IKS-6728-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するための3KVサージ保護機能を備え苛酷な屋外アプリケーションのために特別に設計されています。 IEEE 802.3af/at対応8ビルトインPoE+ポート。 最大36 W出力/PoE+ポート。 苛酷な屋外環境用3 KV LANサージ保護。 デバイスモード解析のためのPoE診断。 広帯域幅通信のための4ギガビットコンボポート。 全負荷で-40から75℃動作温度範囲。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合