カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「moxa mgate」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MGate MB3170シリーズModbus TCPゲートウェイ MGATE MB3170シリーズ MOXA

    MGate MB3170シリーズModbus TCPゲートウェイ MGATE MB3170シリーズ

    MOXA
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    63日以内出荷
    設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート、展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート、最大32のModbus TCPサーバーを接続、最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続、最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持)、Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート、内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に、10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード)、緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保、簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視、40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能、冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
    仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:360gアズワン品番68-1349-40
  • MGate MB3170/MB3270シリーズ MOXA

    MGate MB3170/MB3270シリーズ

    MOXA
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    72日以内出荷
    工業用シリアル-イーサネットModubus ゲートウェイ
    用途Modbus TCP、ASCII、RTUの通信プロトコルの間で変換
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • MGate MB3270シリーズModbus TCPゲートウェイ MOXA

    MGate MB3270シリーズModbus TCPゲートウェイ

    MOXA
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    63日以内出荷
    設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート 展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート 最大32のModbus TCPサーバーを接続 最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続 最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持) Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート 内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に 10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード) 緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保 簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視 -40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能 冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
    仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-37
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に
  • NPORT MOXA

    NPORT

    MOXA
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に
  • MGate MB3180シリーズシリアル - イーサネットModbus ゲートウェイ MOXA

    MGate MB3180シリーズシリアル - イーサネットModbus ゲートウェイ

    MOXA
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    63日以内出荷
    設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート 展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート Modbus TCPとModbus RTU/ASCIIプロトコルの間で変換 1つのイーサネットポートと1つ、2つまたは4つのRS-232/422/485ポート 16のTCPマスターを同時にサポートし、マスターごとに最大32の同時のリクエストをサポート 簡単なハードウェアのセットアップと設定 アダプタつき
    仕様●サイズ:22×75×80mm(取付金具あり), 22×52×80mm(取付金具なし)●重量:340gアズワン品番68-1349-38
  • コンバータ MOXA

    コンバータ

    MOXA
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
    用途RS232C-RS422/485変換に
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    29日以内出荷から113日以内出荷
    世界最小の消費電力 3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック 多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード 標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
    材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)340規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)119(12V)、65(24V)動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 1ポートDNP3/IEC 101/IEC 104/Modbus-to-IEC 61850ゲートウェイ MOXA

    1ポートDNP3/IEC 101/IEC 104/Modbus-to-IEC 61850ゲートウェイ

    MOXA
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    102日以内出荷
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    23日以内出荷から103日以内出荷
    EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用無線通信機器 MOXA

    産業用無線通信機器

    MOXA
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス通信を可能にする、産業用無線通信機器です。
    用途産業用ワイヤレスアプリケーションに対応JPバンド
  • UPORT 1150 MOXA

    UPORT 1150

    MOXA
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    USBとシリアル間の通信を可能にします。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS-232C/422/485USB⇒シリアルコンバータトラスコ品番168-8053質量(g)200
  • MGate 5217シリーズModbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IPゲートウェイ MOXA

    MGate 5217シリーズModbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IPゲートウェイ

    MOXA
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    63日以内出荷
    Modbus RTU/ASCII/TCPマスタ/クライアント対応 BACnet/IPスレーブ/サーバー対応 600ポイントと1200ポイントのモデルに対応 高速データ通信用COVに対応 各Modbusデバイスを個別のBACnet/IPデバイスとして処理できるよう設計された仮想ノード機能に対応 Excelスプレッドシートを編集することでModbusコマンドを簡単に設定可能 組み込みのトラフィック監視/診断情報による容易なトラブルシューティング 内蔵イーサネットカスケードで容易な配線を実現 動作温度範囲-40~75℃の産業用設計 2 kV絶縁保護付きシリアルポート デュアルAC/DC電源 5年保証 IEC 62443に基づくセキュリティ機能
    仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-42
  • 産業用産業用リモートI/O MOXA

    産業用産業用リモートI/O

    MOXA
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷
    ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
    用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
  • UPORT 1130 MOXA

    UPORT 1130

    MOXA
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    USBとシリアル間の通信を可能にします。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS422/485USB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-5495質量(g)200
  • 1ポートおよび2ポートEtherNet/IP - DF1ゲートウェイ MOXA

    1ポートおよび2ポートEtherNet/IP - DF1ゲートウェイ

    MOXA
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • 1ポートModbus RTU/ASCII - PROFIBUSスレーブゲートウェイ MOXA

    1ポートModbus RTU/ASCII - PROFIBUSスレーブゲートウェイ

    MOXA
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • 2ポートModbus RTU/ASCII/TCP - BACnet/IPゲートウェイ MOXA

    2ポートModbus RTU/ASCII/TCP - BACnet/IPゲートウェイ

    MOXA
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • 8ポートと16ポートの冗長Modbusゲートウェイ MOXA

    8ポートと16ポートの冗長Modbusゲートウェイ

    MOXA
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • MGate 5118シリーズCAN-J1939 to Modbus/PROFINET/EtherNet/IPゲートウェイ MOXA

    MGate 5118シリーズCAN-J1939 to Modbus/PROFINET/EtherNet/IPゲートウェイ

    MOXA
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    103日以内出荷
    J1939をModbus、PROFINET、またはEtherNet/IPに変換 Modbus RTU/ASCII/TCPマスター/クライアントおよびスレーブ/サーバーをサポート EtherNet/IPアダプタをサポート PROFINET IOデバイスをサポート J1939プロトコルに対応 Webベースのウィザードによる簡単な設定 イーサネットカスケードで配線が容易に 簡単なトラブルシューティングのための組み込みのトラフィック監視/診断情報 設定のバックアップ/複製とイベントログ用のmicroSDカード メンテナンスを簡素化するためのステータスの監視とフォルトの保護 CANバスおよびシリアルポート(2 kV絶縁保護付き) -40~75℃の広い動作温度モデルを使用可能 IEC 62443に基づくセキュリティ機能
    仕様●サイズ:45.8×105×134mm●重量:589gアズワン品番68-1349-43
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA(1件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    63日以内出荷
    IEEE 802.3af準拠PoE 受電機器(PD) スピーディな3ステップのwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネットおよび電源ラインのサージ保護 COMポートのグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストールを実現するスクリューコネクタ WindowsおよびLinux のためのリアルCOM/TTYドライバ 標準TCP/IPインターフェースおよび多彩なTCPおよびUDP オペレーションモード
    材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)150規格安全:UL(UL60950-1)、EN60950-1) 、EMC:CE、FCC 、EMI:EN55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A 、EMS:EN 55024 、電源ライン保護:EN61000-4-4(EFT)Level 2、バースト(EFT)、EN61000-4-5(サージ) Level 3ポート数(イーサネット)1、(シリアル)1スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)125(12V)、48(48V)DC(電源アダプタによる供給)、180(48V)DC(PoEによる供給)動作温度標準モデル:0~60℃保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号)、Level 2サージ、EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)DB9/M信号方式(RS-232C)TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND 、(RS-422)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND 、(RS-485-4線)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、(RS-485-2線)Data+、Data-、GND保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12 ~ 48VDC(電源アダプタによる供給)または48 VDC(PoEによる供給)再生紙使用マーク適合
  • 1ポートPROFIBUS - Modbus TCPゲートウェイ MOXA

    1ポートPROFIBUS - Modbus TCPゲートウェイ

    MOXA
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    102日以内出荷
  • 1ポートPROFIBUS - PROFINETゲートウェイ MOXA

    1ポートPROFIBUS - PROFINETゲートウェイ

    MOXA
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    102日以内出荷