カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nport 5210a」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に
  • 2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA

    2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー

    MOXA
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • NPort 5200Aシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ MOXA

    NPort 5200Aシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ

    MOXA
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    63日以内出荷
    3ステップの迅速なWebベース設定 シリアル、イーサネット、電源のサージ保護 COMポートグルーピングとUDPマルチキャストのアプリケーション 安全に設置できるネジ式電源コネクタ デュアルDC電源入力(電源ジャックとターミナルブロック付き) 多様なTCPとUDPの動作モード
    仕様●サイズ:100×111×26mm(取付金具あり), 77×111×26mm(取付金具なし)●重量:340gアズワン品番68-1349-15
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    29日以内出荷から113日以内出荷
    世界最小の消費電力 3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック 多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード 標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
    材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)340規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)119(12V)、65(24V)動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合