カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • アズワン(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nport5110a」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1ポートRS-232Cデバイスサーバ MOXA

    1ポートRS-232Cデバイスサーバ

    MOXA
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
    仕様1ポートRS-232Cデバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)0~60商品タイプデバイスサーバ
  • NPORT MOXA

    NPORT

    MOXA
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に
  • 1ポートRS-232Cデバイスサーバ Tモデル MOXA

    1ポートRS-232Cデバイスサーバ Tモデル

    MOXA
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
    仕様1ポートRS-232Cデバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)-40~75商品タイプデバイスサーバ
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に。
  • 1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA

    1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー

    MOXA
    23,980税込26,378
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に
  • コンバータ MOXA

    コンバータ

    MOXA
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
    用途RS232C-RS422/485変換に
  • DINレールマウンティングオプション用 MOXA

    DINレールマウンティングオプション用

    MOXA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DINレール接続を実現するためのオプション品です。
    用途DINレールマウンティングオプション用
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    37,980税込41,778
    1個
    29日以内出荷から113日以内出荷
    世界最小の消費電力 3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック 多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード 標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
    材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)340規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)119(12V)、65(24V)動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合
  • 1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバ Tモデル MOXA

    1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバ Tモデル

    MOXA
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
    仕様1-port RS-422/485 Device Server、100 VAC、US plug。サイズ52×80×22(取付金具なし)、75.2×80×22(取付金具付)質量(g)340商品タイプデバイスサーバ
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    63日以内出荷
    IEEE 802.3af準拠PoE 受電機器(PD) スピーディな3ステップのwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネットおよび電源ラインのサージ保護 COMポートのグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストールを実現するスクリューコネクタ WindowsおよびLinux のためのリアルCOM/TTYドライバ 標準TCP/IPインターフェースおよび多彩なTCPおよびUDP オペレーションモード
    材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)150規格安全:UL(UL60950-1)、EN60950-1) 、EMC:CE、FCC 、EMI:EN55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A 、EMS:EN 55024 、電源ライン保護:EN61000-4-4(EFT)Level 2、バースト(EFT)、EN61000-4-5(サージ) Level 3ポート数(イーサネット)1、(シリアル)1スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)125(12V)、48(48V)DC(電源アダプタによる供給)、180(48V)DC(PoEによる供給)動作温度標準モデル:0~60℃保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号)、Level 2サージ、EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)DB9/M信号方式(RS-232C)TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND 、(RS-422)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND 、(RS-485-4線)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、(RS-485-2線)Data+、Data-、GND保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12 ~ 48VDC(電源アダプタによる供給)または48 VDC(PoEによる供給)再生紙使用マーク適合
  • 1ポートRS-422/485デバイス・サーバ MOXA

    1ポートRS-422/485デバイス・サーバ

    MOXA
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
    仕様1ポートRS-422/485デバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)0~60商品タイプデバイスサーバ
  • 1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバ MOXA

    1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバ

    MOXA
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
    仕様1ポートRS-232C/RS-422/485デバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)0~60商品タイプデバイスサーバ
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    63,980税込70,378
    1個
    23日以内出荷から103日以内出荷
    EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • NPort 5100シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ MOXA

    NPort 5100シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ

    MOXA
    25,980税込28,578
    1個
    63日以内出荷
    簡単に設置可能な小さなサイズ WindowsおよびLinux用のReal COM/TTYドライバー 標準のTCP/IPインターフェースと多様な操作モード 複数のデバイスサーバーを設定するための使いやすいWindowsユーティリティ ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II Telnet、Webブラウザ、Windowsユーティリティにより設定 調整可能なRS-485ポート用プルアップ/ダウン抵抗 アダプタつき
    仕様●原産国:台湾アズワン品番68-1349-22
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    139,800税込153,780
    1個
    63日以内出荷
    8ポートRS-232C,RS-422またはRS-485オペレーションサポート コンパクト・デスクトップサイズ オート検出10/100Mbpsイーサネット 15KV ESDサージプロテクション(全信号) LCM(LiquidCrystalModule)により容易にIPアドレスの設定可能 webコンソール、Telnetコンソールなどからコンフィギュレーション可能 TCPサーバ、TCPクライアント、UDP、リアルCOMオペレーションモード ネットワーク管理のためのSNMPMIB-IIサポート 障害発生時の音声アラームの設定
    材質SECCシートメタル (0.8mm), IP30保護寸法(mm)197×135.5×44(取付部なし)規格EMC:CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、安全:UL (UL60950-1), T V (EN60950-1)ポート数(LAN)2、(シリアル)8動作温度0~55℃保護機能(電磁アイソレーション保護)ビルトイン 1.5KV、(シリアルライン保護)15KV ESD (全信号ラインサポート)、光絶縁 : 2KV (NPort 5650I-8-DT のみ)コネクタ(LAN)RJ45、(シリアル)NPort 5610-8-DT/5650-8-DT/5650I-8-DT : DB9 オス、NPort 5610-8-DT-J/5650-8-DT-J : RJ45 (8ピン)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク 、(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(フローコントロール)DSR/DTR, RTS/CTS (RS-232C のみ), XON/XOFF 、(速度)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    58,980税込64,878
    1個
    63日以内出荷から114日以内出荷
    シリアル、LAN、電源ラインに対するサージ保護の強化 シリアル信号に対する2KVアイソレーション 苛酷な環境に必要なC1D2、UL508、ATEX Class 1 Zone 2認証 配線が容易なイーサネットポートのカスケーディング ボーレート50 ~ 921.6Kbps リダンダントDC電源入力 リレー出力およびe-mailによる警報 MiiNe CPUビルトインによる低消費電力の実現 ワイド温度サポート : -40 ~ 75℃ 電源およびシリアル接続のための堅牢なスクリュータイプターミナルブロック
    材質メタル規格(EMC)CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、(EMS)EN61000-4-2(ESD), Level 3、 EN61000-4-3(RS), Level 3、 EN61000-4-4(EFT), Level 4、 EN61000-4-5(Surge), Level 3、 EN61000-4-6(CS), Level 3、 EN61000-4-8、 EN61000-4-11 、(ATEX)Class I, Zone 2(申請中) 、(衝撃)IEC60068-2-27 、(落下)IEC60068-2-32 、(振動)IEC60068-2-6スピードタイプ(イーサネット)10/100Mbps, オートMDI/MDIX動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75℃保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESD保護(全信号)、2KV アイソレーション保護、1KV(level 2) サージ保護コネクタ(イーサネット)8ピン RJ45、(シリアル)NPort IA5150A : DB9(RS-232C), ターミナルブロック(RS-422/485)、 NPort IA5250A/IA5450A : DB9(RS-232C/422/485)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(パリティ)None, 奇数, 偶数, スペース, マーク 、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ), XON/XOFF 、(ボーレート)50 ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合