カテゴリ
- 制御機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- MOXA
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- AMPHENOL(26)
- トレード(22)
- メディアカバーマーケット(17)
- PROST's(12)
- ESTERA(8)
- 日東工業(6)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ミツビシ(6)
- PMK(IWATSU)(6)
- ロイヤル化成(6)
- クリスタルアイ(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- 未来工業(4)
- LITTELFUSE(4)
- 東洋エレメント(4)
- アールウィズエイチ(4)
- Bullcon(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「phv」の検索結果

Layer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個5日以内出荷Layer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ仕様Layer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥1,498,000税込¥1,647,8001個5日以内出荷Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ仕様Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥599,800~税込¥659,780~1個5日以内出荷24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA1個欠品中MoxaのIKS-6728A-8PoEシリーズ、ギガビットモジュラマネージドPoE+イーサネットスイッチは、ビジネスおよび産業用ミッションクリティカルなアプリケーション要求を満たす設計がされています。 IKS-6728A-8PoEは、最大24 10/100BaseT(X)またはPoE/PoE対応+および4コンボギガビットイーサネットポートを標準装備しています。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30 Wの電力提供、およびワイパー/ヒータを使用した全天候性のIP監視カメラ、ハイパフォーマンスワイヤレスアクセスポイント、堅牢なIP電話など、ヘビーデューティの産業PoEデバイスが必要とする最大36Wの高出力を提供します。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、PoE+ポート用48VDCおよびシステム電源およびシステム電源用110/220 VACの2種類の電源入力ソースをサポートします。 これらのイーサネットは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電源スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理およびポートミラーリングといった、様々な管理機能をサポートしています。 IKS-6728-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するための3KVサージ保護機能を備え苛酷な屋外アプリケーションのために特別に設計されています。 IEEE 802.3af/at対応8ビルトインPoE+ポート。 最大36 W出力/PoE+ポート。 苛酷な屋外環境用3 KV LANサージ保護。 デバイスモード解析のためのPoE診断。 広帯域幅通信のための4ギガビットコンボポート。 全負荷で-40から75℃動作温度範囲。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合