カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • 椿本チエイン(40)
  • 三菱マテリアル(15)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • EPSON(7)
  • 東洋国際(4)
  • CKD(3)
  • brembo(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • NTB(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • SBS(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • Raspberry Pi(1)
  • タッチパネルシステムズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-15b」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPORT MOXANPORTMOXA
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
リモートイーサネットI/O MOXAリモートイーサネットI/OMOXA
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)質量(g)200取付方式DINレール取り付け、壁取り付け規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6ポート数(イーサネット)2入力電圧(V)12~36DC材質(ハウジング)プラスチック相対湿度5~95% (結露しないこと)LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminalリミット設定Altitude:4000m動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control listEthernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)対応バス●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10セキュリティ機能●Authentication:Local databaseEthernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)グリーンマーク認定
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
58,980税込64,878
1個
63日以内出荷から114日以内出荷
シリアル、LAN、電源ラインに対するサージ保護の強化 シリアル信号に対する2KVアイソレーション 苛酷な環境に必要なC1D2、UL508、ATEX Class 1 Zone 2認証 配線が容易なイーサネットポートのカスケーディング ボーレート50 ~ 921.6Kbps リダンダントDC電源入力 リレー出力およびe-mailによる警報 MiiNe CPUビルトインによる低消費電力の実現 ワイド温度サポート : -40 ~ 75℃ 電源およびシリアル接続のための堅牢なスクリュータイプターミナルブロック
スピードタイプ(イーサネット)10/100Mbps, オートMDI/MDIXコネクタ(イーサネット)8ピン RJ45、(シリアル)NPort IA5150A : DB9(RS-232C), ターミナルブロック(RS-422/485)、 NPort IA5250A/IA5450A : DB9(RS-232C/422/485)保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESD保護(全信号)、2KV アイソレーション保護、1KV(level 2) サージ保護パラメータ(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(パリティ)None, 奇数, 偶数, スペース, マーク 、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ), XON/XOFF 、(ボーレート)50 ~ 921.6Kbps信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND材質メタル動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75℃動作湿度(%RH)5~95保管温度(℃)-40~85入力電圧12~48VDC規格(EMC)CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、(EMS)EN61000-4-2(ESD), Level 3、 EN61000-4-3(RS), Level 3、 EN61000-4-4(EFT), Level 4、 EN61000-4-5(Surge), Level 3、 EN61000-4-6(CS), Level 3、 EN61000-4-8、 EN61000-4-11 、(ATEX)Class I, Zone 2(申請中) 、(衝撃)IEC60068-2-27 、(落下)IEC60068-2-32 、(振動)IEC60068-2-6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合