カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MOXA
- イトーキ(12)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ラスタバナナ(4)
- 富士電機(3)
- ナカキン(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- をくだ屋技研(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- KSフィルター(2)
- 岩田製作所(1)
- SMC(1)
- ベッセル(1)
- NTB(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- LONG(1)
- PedalboxPro(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「sc-a4s」の検索結果

EDS-P206Aシリーズアンマネージドスイッチ EDS-P206A-4POEシリーズ
MOXA1個欠品中IEEE 802.3af/at準拠のPoEおよびEthernetコンボポート、PoEポートあたり最大30 Wの出力、12/24/48 VDC冗長電源入力、インテリジェントな電力消費の検出と分類、冗長なデュアルVDC電源入力仕様●サイズ:50.3×114×70mm●重量:375g
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA1個欠品中EDS-P206A-4PoEスイッチは、PoE(Power-over-Ethernet) 1から4ポートをサポートするスマート、6ポート、アンマネージドイーサネットスイッチです。 EDS-P206A-4PoEスイッチは、電源供給機器(PSE)として分類されます。 スイッチは、電源の中央集中化を可能にすると共に1ポートあたり最大30Wの電源を提供します。スイッチは、IEEE 802.3at対応受電デバイス(PD)に電源を供給するために使用できます。 追加の電源配線の必要性をなくし、また、産業イーサネットネットワークの経済的なソリューションを提供する10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-XオートセンシングによるIEEE802.3/802.3u/802.3xをサポートします。 さらに、電源障害またはポートブレークが生じたとき、ビルトインリレー警告機能がネットワークエンジニアに対して警告します。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合