カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(54)
  • NETGEAR(28)
  • StarTech.com(24)
  • TP-LINK(19)
  • BLACK BOX(18)
  • コガネイ(17)
  • Cisco(シスコ)(15)
  • ATEN(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • PLANET Technology(10)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • NEC(7)
  • アライドテレシス(7)
  • TRENDnet(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • ブラックボックス(5)
  • APRESIA Systems(5)
  • QNAP(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfp-4」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
49,980税込54,978
1個
43日以内出荷
EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Moxa 4 ポート 100M/1000M SFP イーサネット モジュール MOXAMoxa 4 ポート 100M/1000M SFP イーサネット モジュールMOXA
159,800税込175,780
1個
102日以内出荷
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
2,298,000税込2,527,800
1個
103日以内出荷
ICS-G7848A/G7850A/G7852Aシリーズはモジュラー方式のフル・ギガビット・バックボーン・スイッチとなります。 最大48個のギガビット・ポートと4個の10ギガビット・イーサネット・ポートにより柔軟性のあるインストールが可能となります。 レイヤ3のルーティング機能にも対応しており、大規模産業用ネットワークに最適です。 フル・ギガビット対応による、帯域幅の確保により大量のビデオ、音声データ通信にも高いパフォーマンスを発揮します。 Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPの冗長化プロトコルに対応しており信頼性の高いバックボーンネットワークの構築が可能です。 最大48個のギガビットイーサポート。プラス4個の10Gイーサネットポート。 最大52個の光ファイバーポート(SFPモジュールスロット)。 ファンレスデザイン、-10~60℃仕様。 柔軟性のあるモジュラー仕様。 ホットスワップインターフェース、電源モジュール搭載。 ターボリング、ターボチェーン対応(250台 50ms以下の復旧時間)。 RSTP/STP、MSTPによるネットワークの冗長化に対応。 絶縁型冗長電源入力。 視覚的に簡単にネットワーク管理が行えるMXStudioをサポート。 V-ON機能により、ミリ秒レベルのマルチキャストビデオリカバリー。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ MOXALayer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチMOXA
1,498,000税込1,647,800
1個
9日以内出荷
Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ仕様Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチ MOXA24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチMOXA
779,800税込857,780
1個
9日以内出荷
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ
仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
1個
欠品中
MoxaのIKS-6728A-8PoEシリーズ、ギガビットモジュラマネージドPoE+イーサネットスイッチは、ビジネスおよび産業用ミッションクリティカルなアプリケーション要求を満たす設計がされています。 IKS-6728A-8PoEは、最大24 10/100BaseT(X)またはPoE/PoE対応+および4コンボギガビットイーサネットポートを標準装備しています。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30 Wの電力提供、およびワイパー/ヒータを使用した全天候性のIP監視カメラ、ハイパフォーマンスワイヤレスアクセスポイント、堅牢なIP電話など、ヘビーデューティの産業PoEデバイスが必要とする最大36Wの高出力を提供します。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、PoE+ポート用48VDCおよびシステム電源およびシステム電源用110/220 VACの2種類の電源入力ソースをサポートします。 これらのイーサネットは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電源スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理およびポートミラーリングといった、様々な管理機能をサポートしています。 IKS-6728-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するための3KVサージ保護機能を備え苛酷な屋外アプリケーションのために特別に設計されています。 IEEE 802.3af/at対応8ビルトインPoE+ポート。 最大36 W出力/PoE+ポート。 苛酷な屋外環境用3 KV LANサージ保護。 デバイスモード解析のためのPoE診断。 広帯域幅通信のための4ギガビットコンボポート。 全負荷で-40から75℃動作温度範囲。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合