カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • モノタロウ(1)
  • Triumph(154)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(128)
  • SMC(79)
  • NTN(エヌティーエヌ)(28)
  • FYH(日本ピローブロック)(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • 旭精工(20)
  • TRUSCO(20)
  • Altrider (アルトライダー)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](11)
  • オーム電機(10)
  • ホンダ(10)
  • エスコ(9)
  • S&K(三興製作所)(9)
  • CKD(9)
  • スバル(9)
  • ノーリツ(8)
  • サンドビック(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-205」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用アンマネージドイーサネットスイッチ MOXA産業用アンマネージドイーサネットスイッチMOXA
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル MOXA5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ TモデルMOXA
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル MOXA5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ TモデルMOXA
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
49,980税込54,978
1個
43日以内出荷
EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル MOXA5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ TモデルMOXA
179,800税込197,780
1個
52日以内出荷
5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
MAT-WDB-CA-RM-2-0205シリーズ MOXAMAT-WDB-CA-RM-2-0205シリーズMOXA
12,980税込14,278
1個
52日以内出荷
2 dBi(2.4 GHz) 5 dBi(5 GHz) RP-SMAタイプ(オス) 2x2 MIMO デュアルバンド 天井アンテナ
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
139,800税込153,780
1個
43日以内出荷
EDS-G205A-4PoEスイッチは、2から5~ポートのPoE(パワー・オーバー・イーサネット)をサポートする、スマートなアンマネージド5ポートギガビットイーサネットです。 EDS-G205A-4PoEスイッチは、給電側機器(PSE=Power sourcing equipment)として分類され、この方法で使用する場合、スイッチは、ポートあたりの最大電力30Wの供給が可能です。 また、電源供給に必要な努力を削減し電源供給を集中化することが可能となります。 スイッチは、追加の電源配線が不要であり産業用イーサネットネットワークに必要な経済的な高帯域ソリューションを提供する10/100/1000M IEEE 802.3/802.3u/802.3x、半2 重/全2重、MDI/MDI-X オートセンシングをサポートするIEEE802.3af/at規格受電側機器(PD=Powered device)として使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合