第2世代2ポートRS-232/422/485セキュアターミナルサーバー(ワイド温度モデル)MOXA当日出荷
Moxa は、IEC 62443-4-1 セキュア開発ライフサイクルプロセスを活用して、新世代のセキュアターミナルサーバーを開発しました。NPort 6100-G2/6200-G2シリーズセキュアターミナルサーバーは、IEC 62443-4-2 の設計とガイドラインに従って、現在使用しているレガシーシリアルデバイスを産業用ネットワークに安全に接続します。NPort 6000-G2は、シリアルデバイスをイーサネットネットワークに接続でき、複数のオペレーションモードをサポートします。特に、NPort 6000-G2は、Secure Real COM、Secure TCP Server、Secure TCP Client、およびセキュアペアコネクションモードなどをサポートしています。これにより、銀行、コミュニケーション、アクセスコントロール、リモートサイトマネージメントなど、セキュリティが重要なアプリケーションに最適です。