カテゴリ
- 制御機器(342)
- FA担当者のオススメ新商品(250)
- パソコン/周辺機器(110)
絞り込み
ブランド
- MOXA
- モノタロウ(91)
- JST(日本圧着端子製造)(64)
- MAZDA(マツダ)(2,673)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(589)
- RS PRO(1,142)
- SMC(897)
- SUS(エスユーエス)(1,107)
- Texas Instruments(703)
- TRUSCO(638)
- Wera(549)
- WURTH ELEKTRONIK(461)
- X.A.M(485)
- YAMAHA(ヤマハ)(763)
- エスコ(3,519)
- ニッサン(1,130)
- ホンダ(617)
- ミツビシ(1,632)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(348)
- 大阪魂(4,748)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
グリーンマーク認定(2)
再生紙使用マーク適合(49)
「xa」の検索結果

産業用アンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌々日出荷過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
UPORT 1150
MOXA¥21,980税込¥24,1781個当日出荷USBとシリアル間の通信を可能にします。用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS-232C/422/485USB⇒シリアルコンバータトラスコ品番168-8053質量(g)200
UPORT 1110
MOXA¥8,798税込¥9,6781個当日出荷シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS232CUSB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-4971質量(g)200
産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から63日以内出荷WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から93日以内出荷DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
信号アイソレータ
MOXA¥22,980税込¥25,2781個欠品中2つのRS-232Cデバイス間の双方向シリアル通信に電気的絶縁を提供する信号アイソレータです。用途絶縁確保に仕様シリアル・ポート電源供給式RS-232C4チャネル光アイソレータトラスコ品番168-5184質量(g)170
産業用産業用リモートI/O
MOXA¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体
MOXA¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のプラスチック筐体。材質プラスチック
電源供給式コンバータ TCC型
MOXA¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。用途RS232C-RS422/485変換に。
UPORT 1130
MOXA¥18,980税込¥20,8781個当日出荷USBとシリアル間の通信を可能にします。用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS422/485USB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-5495質量(g)200
産業用イーサネットスイッチインジェクタ
MOXA¥52,980税込¥58,2781個当日出荷イーサネットケーブルを通じて受電デバイスに電源とデータを組み合わせて供給します。用途イーサネットケーブルを使用した給電用。トラスコ品番168-5398質量(g)200動作温度範囲(℃)0~60
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ メタル筐体
MOXA¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から5日以内出荷フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のメタル筐体。材質メタル
RS-422/485 リピータ
MOXA¥37,980税込¥41,7781個当日出荷伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。用途RS-422/485の伝送距離の延長に。仕様アイソレートモデル:○トラスコ品番168-5400質量(g)340
ISD-1110-T
MOXA¥19,980税込¥21,9781個当日出荷シリアルデバイスをサージから保護するためのデバイスです。用途シリアルデバイスをサージから保護するために仕様7データ線、RS-232C、4kVサージ保護、7データ線エントリサージプロテクタ、広温度範囲モデルトラスコ品番168-8310質量(g)140動作温度(℃)-40~85
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から113日以内出荷EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
産業用ボード
MOXA¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から103日以内出荷CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな4ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。 Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各4つのRS-232C/422/485シリアルポート は、最高921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチ ビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。 またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)ポート数4対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C/422/485相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44(F)RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cコンパチブルパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン再生紙使用マーク適合
NPort 5600-DTシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ
MOXA¥239,800税込¥263,7801個当日出荷RS-232/422/485をサポートするシリアルポート x 8 コンパクトなデスクトップ設計 10/100Mの自動検出イーサネット LCDパネルによる簡単なIPアドレス設定 Telnet、Webブラウザ、Windowsユーティリティにより設定 ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP、Real COM ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II仕様●サイズ:229×46×125mm(取付金具あり)/197×44×125mm(取付金具なし)/197×53×125mm(DINレールキットあり)●重量:1660gアズワン品番68-1349-01
NPort 5200シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ
MOXA¥51,980税込¥57,1781個当日出荷簡単に設置可能なコンパクトな設計 ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP 複数のデバイスサーバーを設定するための使いやすいWindowsユーティリティ 2ワイヤおよび4ワイヤRS-485のための特許取得済みADDC(自動データ方向制御) ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II仕様●原産国:台湾アズワン品番68-1349-11
産業グレードUSB 3.2ハブ
MOXA¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から5日以内出荷産業グレードUSB 3.2ハブ。USB-IF認証取得。USB 3.2 SuperSpeed機能搭載。ラッチ式USBケーブル設計により強固な接続を実現。総合的な診断用LEDを搭載。デュアル電源入力仕様。)INレールハウジングおよびウオールマウントタイプハウジングに対応。
産業グレードUSB 3.2ハブ ワイド温度モデル
MOXA¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から5日以内出荷産業グレードUSB 3.2ハブ ワイド温度モデル。USB-IF認証取得。USB 3.2 SuperSpeed機能搭載。ラッチ式USBケーブル設計により強固な接続を実現。総合的な診断用LEDを搭載。デュアル電源入力仕様。DINレールハウジングおよびウオールマウントタイプハウジングに対応。
2ポート ギガビット産業用次世代LANファイアウォール(ワイド温度モデル)
MOXA¥87,980税込¥96,7781個当日出荷EDF-G1002-BPシリーズは、ミッションクリティカルな資産やネットワークゾーンを保護するIPSおよびDPI機能を備えた産業用LANファイアウォールです。これらの産業用ファイアウォールは、ソフトウェア設定可能なGen3 LANバイパスをサポートし、ITS、給水所のポンプアンドトリートシステム、石油・ガスの分散制御システム、ファクトリーオートメーションのPLC/SCADAシステムなどの産業用アプリケーションで、バンプインザワイヤのインストールを実現し、インストールによる影響を最小限に抑えます。
産業用 フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷から5日以内出荷スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。接続方式フルギガビット
産業用ボード
MOXA¥22,980税込¥25,2781個当日出荷CP-102ELは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな2ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。 Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各2つのRS-232Cシリアルポートは、最高 921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-102ELは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。 またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)ポート数2対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO Open Server 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solais 10信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタCP-102EL : DB25(F)RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cコンパチブルパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン再生紙使用マーク適合
第2世代2ポートRS-232/422/485セキュアターミナルサーバー(ワイド温度モデル)
MOXA¥60,980税込¥67,0781個当日出荷Moxa は、IEC 62443-4-1 セキュア開発ライフサイクルプロセスを活用して、新世代のセキュアターミナルサーバーを開発しました。NPort 6100-G2/6200-G2シリーズセキュアターミナルサーバーは、IEC 62443-4-2 の設計とガイドラインに従って、現在使用しているレガシーシリアルデバイスを産業用ネットワークに安全に接続します。NPort 6000-G2は、シリアルデバイスをイーサネットネットワークに接続でき、複数のオペレーションモードをサポートします。特に、NPort 6000-G2は、Secure Real COM、Secure TCP Server、Secure TCP Client、およびセキュアペアコネクションモードなどをサポートしています。これにより、銀行、コミュニケーション、アクセスコントロール、リモートサイトマネージメントなど、セキュリティが重要なアプリケーションに最適です。
...