カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Elut
- EARTH MAN(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 旭東(1)
「mid-40m」の検索結果
特価

LED4WAYライト
Elut¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷先端のアタッチメントの交換で、トーチライト、UVライト、フォールディングライト、スネークライトが1本のボディで使用できます。保管スペースも取らず、持ち運びもコンパクトに行えます。フォールディングライト。折りたたみできる約360度可動式。明るさ約550lm。(HI)。底面のマグネットを金属部に固定し、作業ができます。吊り下げフック付き。トーチライト。広範囲を照らせるトーチライト。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付きです。UVライト。蛍光剤入エアコンガスやクーラント(冷却水)の漏れの確認ができます。スネークライト。自在に照射位置を固定できるスネークケーブル採用。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付き。防塵防水仕様IP54/IP30。水場や粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。防塵性能は粉塵が内部に侵入することを防止します。防水性能はいかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくい設計です。トーチ/UV/スネークライト接続時 :IP54。フォールディングライト接続時 :IP30。バッテリー状況が確認できる、パイロットランプ搭載。1バッテリー残量(ライト点灯時)。赤点滅:10%以下 / 赤点灯:約11~20% / 緑点灯:約21%以上 ※数字は目安です。2充電時。赤点灯:充電中 / 緑点灯:充電完了(フル充電)セット内容ライト本体×1、アタッチメント×4、USB変換ACアダプター(ケーブル長さ約75cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1、収納ケース×1材質(本体アルミニウム除く)フォールディングライト:アルミニウム/PC 他、トーチライト:アルミニウム 他、UVライト:アルミニウム 他、スネークライト:アルミニウム/鉄/シリコン 他色ブラック使用温度範囲(℃)-10~ +50 ※充電時温度 5~35本体質量(g)(アタッチメント+ライト本体)フォールディングライト:約272、トーチライト:約262、UVライト:約262、スネークライト:約278コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)フォールディングライト:35×347 (ライト部を伸ばした状態)、トーチライト:35×190、UVライト:35×190、スネークライト:35×536 (ライト部を伸ばした状態)連続使用時間(時間)フォールディングライト:約3.0 (Hi) / 約7.0 (Mid) / 約12.5 (Lo)、トーチライト:約4.5 (Hi) / 約9.0 (Mid) / 約15.5. (Lo)、UVライト:約22.0 (Hi) / 約36.0 (Mid) / 約63.0 (Lo)、スネークライト:約7.0 (Hi) / 約14.0 (Mid) / 約23.0 (Lo)波長(nm)UVライト:約405バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)フォールディングライト:約6500、トーチライト:約6500、スネークライト:約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様(アタッチメント+ライト本体を接続した状態、※但しフォールディングライトはIP30仕様)ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約5.5照度(Lux)(最大/1m)フォールディングライト:約150(Hi)/約70(Mid) / 約40(Lo)、トーチライト:約5590(Hi) / 約2750(Lo) / 約1600(Lo)、スネークライト:約1770(Hi) / 約900(Mid)/ 約520(Lo)明るさ(Lm)フォールディングライト:約550 (Hi) / 約280 (Mid)/約160 (Lo)、トーチライト:約340 (Hi) / 約170 (Mid) / 約100 (Lo)、スネークライト:約220 (Hi) / 約110 (Mid) / 約60 (Lo)