カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • キラ・コーポレーション
  • SMC(9)
  • 篠原電機(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • Vesrah(2)
  • KOWA(宏和工業)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • カネテック(1)
  • シールドエアージャパン(1)
  • 三菱電機(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • アイネット(1)
  • サムライレジェンド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「krt-10」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上タイプ タッピング盤 キラ・コーポレーション卓上タイプ タッピング盤キラ・コーポレーション
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
用途タッピング専用テーパーJT1テーブルタイプテーブル寸法(mm)196質量(kg)45コラム直径(Φmm)60タイプ卓上、手動、タッピングボール盤最大幅(mm)(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40最大長(mm)(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295タッピング能力(S45C)M2~5、(FC200)2~6総高さ(mm)809ベース寸法(mm)(左右×前後)210×362スイング(振り)254電動機の極数4P(開放)電動機(kW)0.25Vベルト形長×数K×57、A×24回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
NSD-13用16Tギヤ キラ・コーポレーションNSD-13用16Tギヤキラ・コーポレーション
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
ボール盤用16Tギヤです。
適合機種ボール盤すべての現行機種(KRT-10を除く)
dat-100s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dat-100s