カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- キラ・コーポレーション
- SMC(9)
- 篠原電機(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Vesrah(2)
- KOWA(宏和工業)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- カネテック(1)
- シールドエアージャパン(1)
- 三菱電機(1)
- 南電機(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- アイネット(1)
- サムライレジェンド(1)
「krt-10」の検索結果

卓上タイプ タッピング盤
キラ・コーポレーション¥349,800税込¥384,7801台翌々日出荷から4日以内出荷用途タッピング専用質量(kg)45タイプ卓上、手動、タッピングボール盤回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250テーブル寸法(mm)196テーパーJT1最大幅(mm)(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40タッピング能力(S45C)M2~5、(FC200)2~6総高さ(mm)809ベース寸法(mm)(左右×前後)210×362テーブルタイプ角スイング(振り)254電動機の極数4P(開放)Vベルト形長×数K×57、A×24最大長(mm)(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295電動機(kW)0.25コラム直径(Φmm)60