カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- キラ・コーポレーション
「krt-420」の検索結果

卓上型 タッピング盤(ドリリング兼用)
キラ・コーポレーション¥979,800~税込¥1,077,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷質量(kg)165タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540テーパーMT3ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1324ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)Vベルト形長×数A×40電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100