カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • キラ・コーポレーション
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「krtg-420」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能ボール盤 手動タッピング兼用 キラ・コーポレーション

    万能ボール盤 手動タッピング兼用

    キラ・コーポレーション
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25テーパーMT3電源(V)三相200質量(kg)170コラム直径(Φmm)100タイプ卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用)最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1321ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200送り速度(mm/rev)(主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75Vベルト形長×数A×40回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
電動工具 本体カテゴリ