カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • キラ・コーポレーション
  • 理研製鋼(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsd-340」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用) キラ・コーポレーション卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)キラ・コーポレーション
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ドリリング専用ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13質量(kg)72コラム直径(Φmm)80タイプ卓上、手動、汎用ボール盤最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80総高さ(mm)1031ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464スイング(振り)330電動機の極数4P(開放)電動機(kW)0.25Vベルト形長×数A×39回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800機械主軸テーパJT6
電動工具 本体カテゴリ