カテゴリ
- 農業機械(5)
絞り込み
ブランド
- 丸山製作所
- 三菱(3)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1)
- ホンダ(22)
- ISEKI(10)
- 東芝(7)
- 共立(4)
- SMC(1)
- SK(新潟精機)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- アサヒリサーチ(1)
- カルイ(1)
- ノウキナビプラス(1)
「gb290」の検索結果

チッパー・シュレッダー
丸山製作所¥1,398,000税込¥1,537,8001台5日以内出荷ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。ブロワー付用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)316出力(kW)エンジン最大:5.8径(Φmm)最大粉砕:120形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1795×780×1089エンジン形式GB290LN走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
チッパー・シュレッダー
丸山製作所¥1,298,000税込¥1,427,8001台欠品中ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。オールラウンドタイプ 粉砕径業界最大 120mm用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)296出力(kW)エンジン最大:5.8径(Φmm)最大粉砕:120形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1308×780×1089エンジン形式GB290LN走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
自走ラジコン動噴
丸山製作所¥779,800~税込¥857,780~1台5日以内出荷定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)仕様動力噴霧機:MS617質量(kg)165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1305×770×1210定格出力(kW)4.4最高圧力(MPa)5エンジン形式GB290LN吸水量(L/min)41