カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- オリエンタルモーター(9)
- 富士電機(7)
- 三菱電機(4)
「ccm020v2」の検索結果

小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥47,980税込¥52,7781個47日以内出荷超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:500CCM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V)アズワン品番65-8767-51
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥66,980税込¥73,6781個60日以内出荷超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。材質本体:樹脂精度±3%F.S.測定対象気体適合ガスAir・N2適合流体N2/Air校正証明書一般校正