カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)
  • モノタロウ(2)
  • カノマックス(KANOMAX)(18)
  • omron(オムロン)(1)
  • ケツト科学研究所(1)
  • コニカミノルタ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • ユニット(1)
  • イチネンTASCO(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanomax 6501-00」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロスチェッカ(光沢計) HORIBA(堀場製作所)

    グロスチェッカ(光沢計)

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    欠品中
    測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。
    測定範囲0~100
  • グロスチェッカ(光沢計) HORIBA(堀場製作所)

    グロスチェッカ(光沢計)

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    現場での使いやすさを追求した小型でシンプルなデザイン 片手で操作しやすいようなボタン配置 1ボタン1機能で直感的な操作を実現 平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持などの現場での測定に役立つ多彩な機能 ひと目でわかる大型液晶を採用 防塵・防滴構造IP42に適合 記録したデータメモリ(測定値・平均値・記録日時)は、専用ソフトなしでPCに出力可能
  • 【レンタル】グロスチェッカ(校正書付) HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】グロスチェッカ(校正書付)

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正 光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
    セット内容本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池寸法(mm)78(W)×189(H)×58(D)測定範囲0~100.0質量(g)約400(電池内蔵時)電源操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025再現性±0.5%F.S. ±1digit以内表示範囲0~199.0(分解能0.1)連続使用可能時間15時間以上測定面積12×6mmの楕円