本体 (5) ブランド: HORIBA価格: 50,000~100,000円すべて解除
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
質量(g) 約220(電池を含まない) 電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 分解能(℃) 0.1 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 表示範囲(℃) -30.0~130.0 防塵防水性能 IP67相当 オートパワーオフ OFF、1-30分 測定温度範囲(℃) -30.0~130.0 使用周囲湿度(%RH) 0~80(ただし結露無きこと)
卓上型PHメータ HORIBA 当日出荷 から 10日以内出荷
モノクロ液晶モデル
仕様 データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示 質量(g) 約770 使用温度範囲(℃) 0~100(電極) 電源 AC アダプタ100V~240V、50Hz~60Hz(本体電源:DC7 V0.7W) 測定項目 pH/ORP/温度 測定範囲(pH) 0.00~14.00 測定方式 サーミスタ(温度) 表示 バックライト付き、カスタム5 インチ 分解能 0.01pH 精度(pH) ±0.01(±1digit) 精度(℃) ±0.5 プリンタ出力 あり(GLP、GMP 対応) 分解能(℃) 0.1 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×150×67 (一体型スタンド除く) pH ガラス電極法 機能 安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値 校正 【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点(±10.0 ℃) 表示範囲 -2.00~20.00pH 液絡部 セラミック データメモリ 1000件 計器再現性 ±0.1mV(±1digit) 使用周囲温度(℃) 0~45 表示範囲(℃) -30.0~130.0 オートパワーオフ OFF、1分~30分 測定範囲(mV) ±2000.0 測定温度範囲(℃) 0~100 コネクタ メータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C) 標準液セットの選択 101-S PC接続 あり(USB 通信ケーブル必要) 内部液 #300 分解能(pH) 0.01 分解能(mV) 0.1 使用周囲湿度(%RH) 0~80 (ただし結露無きこと)
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能 IP67相当
卓上型pH水質分析計 HORIBA 翌々日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、JIS規格の10倍の強度を誇るガラスを採用、さらにドーム型であらゆる角度に強い構造となっています。素早い安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。水溶液系試料に広く使用できます。
仕様 ●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件 付属品 pHガラス電極、pH標準液、スタンド 寸法(mm) 155×150×67(一体型スタンド除く) 質量(g) 770 電源(V) AC100~240 50/60Hz 測定範囲(℃) 温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5 測定項目 pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mV プリンタ出力 対応 アズワン品番 4-6382-02
卓上型pH水質分析計 HORIBA 翌々日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、プラスチックボディを採用し、電極先端部は保護管で覆われているため、割れにくい仕様です。スライド式の内部液補充口の採用により、1m(30分)以内の没水測定も可能です。
仕様 ●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件 付属品 pHプラスチック電極、pH標準液、スタンド 寸法(mm) 155×150×67(一体型スタンド除く) 質量(g) 770 電源(V) AC100~240 50/60Hz 測定範囲(℃) 温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5 測定項目 pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mV プリンタ出力 対応 アズワン品番 4-6382-01
【レンタル】pH/ORP計(校正書付) HORIBA 翌日出荷 から 3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
用途 河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。 仕様 シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出し セット内容 本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書 質量(g) 約300(電池含む) 電源(V) DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz 規格 JIS C 0920保護等級7(防侵型) 消費電力(W) 約0.03 出力 RS-232C出力、プリンタ出力 表示 カスタムLCD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×170×40 電池寿命(時間) 約200 データメモリ メモリー数/300、自動データメモリー機能 使用周囲温度(℃) 0~45 入力CH 1