カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- CHAOYANG(3)
- ELPA(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- NOK(1)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- SMC(15)
- TRUSCO(3)
- Wera(2)
- エスコ(2)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ハイオス(2)
- ホンダ(11)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- 内外電機(9)
- 椿本チエイン(1)
- 若井産業(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「ph-52」の検索結果
特価
関連キーワード

【レンタル】pH/ORP計(校正書付)
HORIBA(堀場製作所)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出し質量(g)約300(電池含む)電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)消費電力(W)約0.03出力RS-232C出力、プリンタ出力表示カスタムLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40電池寿命(時間)約200データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能使用周囲温度(℃)0~45入力CH1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら