カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HORIBA
- SMC(22)
- CKD(7)
- 愛知時計電機(2)
- アズワン(1)
- 日本精器(1)
- ミヤコ(1)
- TOFCO(1)
- コフロック(1)
- 流体工業(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
「wfk 100」の検索結果

液体微少流量センサ
HORIBA(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。精度±2%RS(標準姿勢時)使用温度範囲(℃)-10~70(結露しないこと)最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃)その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様保護等級IP64相当