カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カーエアコンガス/オイル(1)
絞り込み
冷媒の種類
- R134a(1)
ブランド
- メキシケム
- モノタロウ(2)
- イチネンTASCO(122)
- デンゲン(48)
- BBKテクノロジーズ(10)
- JTC(16)
- タカトテクニカ(4)
- エスコ(19)
- アサダ(26)
- FALCON(1)
- アールウィズエイチ(14)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(37)
- REX(レックス)[自動車用品](34)
- 旭精工(17)
- 三菱電機(16)
- ワザアリツールズ(14)
- 三菱(13)
- アカギ(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- リークラボ・ジャパン(9)
- ブランドをもっと見る
「134a」の検索結果

カーエアコン用冷媒 HFC-134a
メキシケム(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1缶ほか当日出荷R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン