カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
絞り込み
種類
ユニオン(3)
ブランド
- HSバルブ
- モノタロウ(3)
- セキスイ(6)
- Aron(アロン化成)(4)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- ヴァンテック(2)
- 日本プラスチック工業(6)
- イノアック(1)
- 日栄インテック(51)
- 伊東電機(27)
- エスコ(25)
- カクダイ(22)
- アカギ(22)
- 昭和コーポレーション(19)
- アウス(18)
- 東栄管機(16)
- SMC(15)
- リケン(13)
- ユーアールディ(11)
- 前澤化成工業(10)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 40(2)
- 50(26)
呼び径(B)
- 1-1/2(2)
- 2(26)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(18)
- 黄銅(真鍮)(2)
「vp 50a」の検索結果
特価

U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220
HSバルブ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から6日以内出荷腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM材質(メッシュ)PE
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
HSバルブ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から7日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式
HSバルブ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式
HSバルブ¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から7日以内出荷グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP
U-PVC インサート金具 取り出し継手 VP-TD
HSバルブ¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です材質インサート金具:C46400使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)
HSバルブ¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460Ⅱ
HSバルブ¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております。縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20呼び径(B)2使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM呼び径(A)50
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)
HSバルブ¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷から12日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ロングユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR
HI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHI
HSバルブ¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です材質インサート金具:C46400使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式
HSバルブ¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から11日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI
HSバルブ¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷耐食性に優れている。転倒防止付き使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式
HSバルブ¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式
HSバルブ¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている材質本体・ボール:U-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)
HSバルブ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可色グレー材質(本体)U-PVC流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)U-PVC適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(半透明)
HSバルブ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から7日以内出荷砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可 半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます。色半透明材質(本体)HI-PVC(半透明)流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(半透明)適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー)
HSバルブ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可色ネイビー材質(本体)HI-PVC(ネイビー)流体湧水・雨水・汚水・汚物接続方式TS式材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(ネイビー)適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
HI-PVC製排水用ボールバルブ(ネイビー)
HSバルブ¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ色ネイビー材質(本体)HI-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM接続形状TS適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ
PVC製排水用ボールバルブ(半透明)
HSバルブ¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ色半透明材質(本体)HI-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ
PVC製排水用ボールバルブ(グレー)
HSバルブ¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ色グレー材質(本体)U-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ