カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 侍BLACK
- SMC(1)
- ハイオス(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- ホームテイスト(1)
「clt-60」の検索結果
特価

LEDクリップライト 咲灯PRO
侍BLACK¥9,998税込¥10,9981個当日出荷防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。超強力マグネット付。防水等級IPX5用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×275コード長さ(m)5定格消費電力(W)60全光束(Lm)6500クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40設置場所屋外・屋内定格電圧 AC V100光色6500K