テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)のページです。テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)は、物流/保管/梱包用品/テープ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 本庄厨房機器製作所 |
|---|
| 所在地 | 〒367-0047 埼玉県本庄市前原2-3-7 |
|---|
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷
コンパクトにたたんで省スペースに収納できます。汚れや湿気、水、海水、など、どんな環境下でみ丈夫で安心。その上、洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用もOK。常に衛生的に活用いただけます。廃棄処分の時期を迎えても、心配はご無用。オールステンレスだから環境に優しい完全リサイクル。永年の使用にも、サビや汚れを寄せつけず、常に輝きと美しさを保ちます。
仕様ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。高さ(mm)233規格ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷から5日以内出荷
金属部品全てはSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。
固定車にはストッパーが標準で付属しています。
ハンドルは折りたたみ式ですので省スペースでの収納が可能です。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様完成品出荷(現地にてハンドルを開くのみ)材質SUS304(キャスター部除く)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)835材質(ハンドル)SUS304キャスター金具SUSブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)SUS304有効寸法(幅)(mm)450
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷から5日以内出荷
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房段数2耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)200全高(mm)700仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t棚間隔(mm)502ハンドル高さ(mm)850
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷
最高級ステンレスSUS304(18-8)を使用しているため、汚れやサビ・薬品に耐え、長く清潔にご利用いただけます。テーブル部分にはハンドルや金具などの突起物のない構造ですので、本体より大きめの物でも乗せることができます。また、単独や複数台または既存作業台と組み合わせる等、様々な形態でご利用いただけます。本体をそのまま開くだけでセッティングはOK。折りたたみはレバーを引くだけのワンタッチ操作。折りたたんだまま安定した自立移動ができるので、所定の場所での収納に手間どらず、厚みはわずか200ミリの収納スペースで保管が可能です。
均等耐荷重(kg)天板部:80スノコ棚:30使用キャスターΦ75ウレタン×自在4輪(2輪ストッパー付)材質SUS304 (18-8)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)3日以内出荷
両袖タイプで荷崩れに強く、ハンドルが押し手や引き手になることでスムーズな搬送が可能です。
荷台コーナー部は搬送中の物や壁の損傷を和らげるR加工仕上げです。
ハンドル部は後々のゆるみのない溶接固定式です。
製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に。
仕様●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●車輪/ウレタン(金具/SUS304)●フットブレーキ/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:252-2729アズワン品番67-5627-46
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷から6日以内出荷
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
荷台がスノコ状ですので、水仕事を始め、様々な用途で便利にご利用いただけます
材質(甲板部)SUS304-1.2t折材タイプ片ハンドルタイプフレームSUS304-Φ22×1.5tキャスターSUS金具Φ100ゴム車輪(自在車X2,固定車X2)ハンドルSUS304-Φ22×2.0tハンドル寸法(mm)850
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷
キャスター部を除く全ての部品がSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
完成品ですので、組み立て作業もなく導入してすぐにご利用頂けます。
材質(甲板部)SUS304-1.2t、(パイプ脚)SUS304-Φ25X1.5t、(下段の形状)H枠補強タイプ質量(kg)21外形寸法(mm)1200×600×800積載荷重(kg)(均等)上段/150キャスターSUS金具、Φ75ウレタン車輪(自在ストッパー付X4)アズワン品番64-0786-90
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
ハンドルは溶接により固定され、グラつきも無い為、始動の力が確実にキャスターに伝わります。
荷台コーナーはR処理され、壁や物に優しい仕上がりとなっています。
ナイロン車輪・帯電防止ウレタン車輪・MCナイロン車輪等への変更も可能です。
材質(甲板部)SUS304-1.5t質量(kg)28.7外形寸法(mm)1200×600×213積載荷重(kg)(均等)450キャスターSUS金具、Φ125ウレタン車輪ハンドルSUS304-Φ27.2×2.0tハンドル寸法(mm)850裏面荷台裏面には汚れ溜りのない複数折りした強度のある補強材を採用アズワン品番64-0785-67有効寸法(mm)1140×600×213(荷台)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷
壁や物に対して当たりが優しいです。
固定車輪にストッパーが付いています。
ハンドルは折りたたみ式のため、省スペースでの収納が可能です。
材質SUS304(キャスター部除く)キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)/Φ100MCナイロン(オートクレーブ対応タイプ)ハンドル高さ(mm)835コーナーシリコン製バンパー付オートクレーブの可否○均等積載量(kg/台)150繰り返し・詰め替え対応
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷
汚れ溜まりがなく、当たりも優しいです。
固定車輪にストッパーが付いています。
ハンドルは折りたたみ式のため、省スペースでの収納が可能です。
材質SUS304(キャスター部除く)キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)/Φ100MCナイロン(オートクレーブ対応タイプ)ハンドル高さ(mm)835コーナーR加工オートクレーブの可否○均等積載量(kg/台)150繰り返し・詰め替え対応
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷
MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。
ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。
コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く)ブレーキ(フット)-寸法(mm)1200×750×240耐荷重(kg)(均等積載)500キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)Φ150 MCナイロンハンドル高さ(mm)850アズワン品番4-1962-04
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。
フットブレーキ付きの機種も、ブレーキパッドの材料がシリコン製ですので、劣化も少なくオートクレーブでのご利用も可能です。
ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。
コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く)ブレーキ(フット)-ハンドル高さ(mm)850
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製なのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています。溶接組立完成品出荷ですので後々のビス等の緩む心配がありません。
高さ(mm)800均等荷重(kg)150材質ステンレス(SUS304) キャスター金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン形状(枠)H型枠キャスターステンレス金具ストッパー付75mmウレタン車4輪標準天板形状平天板
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)3日以内出荷
トラスコ品番810-6977材質ステンレス(SUS304)種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷から5日以内出荷