カテゴリ

  • 洗車・清掃(13)
絞り込み
ブランド
  • VOODOORIDE
  • モノタロウ(1)
  • DOD(ディーオーディー)(163)
  • nomodo(13)
  • TRUSCO(8)
  • SMC(144)
  • MARWI(143)
  • RS PRO(114)
  • ホンダ(89)
  • KITO(キトー)(61)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • ヨドコウ(54)
  • トレード(51)
  • SPARKFUN(42)
  • 三菱ふそう(41)
  • タンガロイ(35)
  • DiodesZetex(31)
  • ケナメタル(29)
  • RACODON(29)
  • エレコム(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dod」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シルク 下地処理&ポリマーコート(下地処理とポリマーコーティング) VOODOORIDE

    シルク 下地処理&ポリマーコート(下地処理とポリマーコーティング)

    VOODOORIDE(20件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(473mL)
    当日出荷
    ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。 ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。
    適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ使用方法(1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。種別ポリマーコート危険物の類別非危険物
  • ヘックス 鏡面仕上げコンパウンド(鏡面仕上 コンパウンド) VOODOORIDE

    ヘックス 鏡面仕上げコンパウンド(鏡面仕上 コンパウンド)

    VOODOORIDE
    1,998税込2,198
    1本(118mL)
    欠品中
    作業中に研磨粒子がみずからを徐々に細かく砕いて行き、ミクロレベルの鏡面仕上げを行った後、最終的には消失するという可変型のコンパウンドを配合しています。 可変型のコンパウンドを配合する事で1/1,000mm(ミクロン)レベルでの研磨を可能にしています。可変型コンパウンドは傷の除去から鏡面仕上げまでの作業を、たった1本で簡単に行えるだけでなく。施工面の状態に合わせ自動的に研磨力を調整してしまう為、いつまでも削りつづけてしまう心配がありません。
    適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザー危険物の類別非危険物
  • GO-Xcoat VOODOORIDE

    GO-Xcoat

    VOODOORIDE
    3,698税込4,068
    1個(473mL)
    当日出荷
    ウォータースポットの発生を防ぐ。ASTM規格をクリアした確かな性能。窓ガラスやホイールにも使用可能。ムラの心配無用、簡単で気軽な施工性。酸化グラフェン配合セラミックコーティングによる防汚効果。ウォータースポットの固着を防ぎます。洗車回数を減らします。耐スクラッチ、耐摩耗性向上。高UVカット効果。帯電防止効果
    適合ウレタン塗装面、アクリル塗装面、マット塗装面、アルマイト処理面、クロームメッキ面、コーティング処理面、プラスチック製品、未塗装樹脂部品、ガラス(外側)、金属製品、カーボン製品、チタン製品※クリアコーティングされていないドライカーボン(オートクレイブカーボン)には使用できません。内容量(mL)473使用箇所ボディ、窓、タイヤ、モール・バンパー、ヘッドライト・レンズ危険物の類別非危険物
  • メタルポリッシュ 金属磨き&保護クリーム(金属素材専用コンパウンド&保護剤) VOODOORIDE

    メタルポリッシュ 金属磨き&保護クリーム(金属素材専用コンパウンド&保護剤)

    VOODOORIDE(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(140mL)
    当日出荷
    ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。 ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
    使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ危険物の類別非危険物
  • ブードゥーライド トライアルパッケージ VOODOORIDE

    ブードゥーライド トライアルパッケージ

    VOODOORIDE(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(3本)
    当日出荷
    「VOODOORIDEって一体どうなの?」と購入をためらっているなら、まずはTRIAL PACKAGEで効果を試してみませんか?カーシャンプーと鏡面研磨剤、ポリマーコーティング剤の3製品が入ったパッケージを、お買い求めやすい価格で販売しています。 このセット1つで、洗車、ヘッドライトのくすみとり、ボディーの水滴跡や雨染みの除去が行え、3ヶ月間有効なポリマーコーティングまで施工できてしまう大変お得な、『お試しパッケージ』です。お手頃なお値段でブードゥーライドの良い所を全てお試しいただけます。 【JUJU】 メンテナンスの基本「洗う」を考えたエコな洗浄剤。どんなに優れたカーケア用品を使用しても、洗車は欠かせません。JUJUは、メンテナンスの基本である「洗う」を大切に考えたカーシャンプーです。生物分解性の洗浄成分を使用した安全な中性洗剤なので、排水に気を使う必要はありません。さらに、1回100円(税抜)の低コストです。無用な心配をせず、思いっきり洗車を楽しんでください。 【HEXX】 些細な傷などを除去し、新車のような仕上がりへ。ドアノブの爪傷や、ヘッドライトレンズのくすみ、ウインドウウォッシャー液の跡が染みついたボンネットなど、気になりだすときりがない…といった経験はありませんか?超微粒子の可変型コンパウンドが配合されたHEXXは、作業中に研磨粒子が小さくなり、最終的には消滅します。そのため、新たな磨き傷を作る心配なく、気になる箇所を綺麗に磨き出せます。 【SILQ】 ワックスがけの簡単な作業で、コーティングが完了。SILQはたった1回の「塗って拭き取る」という作業だけで、下地処理とコーティングを同時に施工できるコーティング剤です。洗車だけでは取りきれない汚れやくすみの原因となっている古いワックスを除去し、下地処理をした綺麗な状態でコーティングができます。約3ヶ月間はコーティング効果が続き、愛車を汚れにくい状態に保ちます。
    内容量(mL)ジュジュ118・ヘックス59・シルク118パッケージサイズ(mm)195×120×42質量(g/セット)385使用箇所ボディー、ホイール、ガラス、ライトレンズ、ウインドウバイザーなど、主に車両外装危険物の類別非危険物
  • オールサーフェイススピードディテイラー(無水洗浄&ポリマーコーティングスプレー) VOODOORIDE

    オールサーフェイススピードディテイラー(無水洗浄&ポリマーコーティングスプレー)

    VOODOORIDE
    3,098税込3,408
    1個(420mL)
    7日以内出荷
    洗車スペースがなくても、手軽に洗車。水が使えない場所でも、虫や鳥のフン、雨垂れなどの汚れが除去できます。スプレーして拭くだけです。傷付きの心配は不要です。発泡成分が汚れを浮かせ取り除きやすい状態を作り出します。水を使わなくても安全で簡単に汚れを綺麗にできます。簡単な作業でもハイレベルな仕上がり。汚れを除去するだけでなく、施工面にポリマーコーティングを残します。このコーティングの成分はクリア層をより透明に見せ、澄んだ輝きを引き出す効果があります。また高い防汚性能や紫外線吸収力、帯電防止効果で施工面を汚れの再付着からも守ります。カーケア直後の美しさと広範囲の保護効果を手軽に手に入れる事ができます。自動車以外にも使用可能。車の外装、内装だけに限らず、バイク、ボート、自転車、ヘルメット、レザースーツなど、幅広い対象に使用できます。艶のある素材には輝きを与え、艶のない素材にはフラットなまま色の鮮やかさを引き出す仕上げになります。元の風合いを引き出しながら守る。幅広い対応力であらゆる物に使える1本です。環境に優しいスマートなカーケア。布や起毛処理された革など水を吸収する素材以外にはすべてに使用可能です。幅広い退場に使える便利さと、無駄に水を汚さない無水洗浄というスタイルを、17年前に世界で最初に製品化したVOODOORIDE。環境を考え賢い選択ができるユーザー様にご愛用いただきたい製品です。
    用途水分を吸収しない素材(=染み込む性質のない対象)であれば、基本的にご使用いただけます。布・フェルト・未処理の吸水性素材・バックスキンなどを除き、塗装面・樹脂・金属・ゴム・革(合皮)など幅広い面で使用可能です。危険物の類別非危険物
  • GLASS CLEANER VOODOORIDE

    GLASS CLEANER

    VOODOORIDE
    1,398税込1,538
    1個(510g)
    8日以内出荷
    とにかく早く仕上がる。クリアな視界。便利な使い勝手。窓ガラス外側の汚れの洗浄除去。窓ガラス内側の汚れの洗浄除去。
    内容量(g)510使用箇所危険物の類別非危険物
  • JAKDマイクロファイバークロス VR8007 VOODOORIDE

    JAKDマイクロファイバークロス VR8007

    VOODOORIDE
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    汎用性と耐久性を兼ね備えたカーケア専用クロス。VOODOORIDEの「シンプルに使え、汎用性が高く、長持ちする」というコンセプトを、マイクロファイバークロスにも反映。JAKDは、カーケア専用クロスに求められる吸水力、扱いやすさ、携帯性をバランスよく備えた扱い易いクロスです。
    入数(枚)2寸法(cm)40×40危険物の類別非危険物
  • VOODOORIDE ナノテクノロジーシーラント VOODOORIDE

    VOODOORIDE ナノテクノロジーシーラント

    VOODOORIDE
    3,498税込3,848
    1個(340g)
    8日以内出荷
    繰り返されるカーケアで、いつの間にか増えてしまう磨き傷。塗装面を永く美しく保つ為に少しでも磨き傷は減らしたい。そんなオーナー様のリクエストにお応えして、ナノテクノロジーシーラントが生まれました。特別な技術は必要なく簡単に施工ができます。磨き傷対策を初め、美観向上や防汚性能において、大変お役に立てるコーティング剤となっています。
    適合ボディ・窓・ホイール・モール・バンパー・ヘッドライト・レンズ対象ウレタン塗装面、アクリル塗装面、アルマイト処理面、クロームメッキ面、コーティング処理面、プラスチック製品、ガラス(外側)、金属製品、カーボン製品(※1)、チタン製品、マット塗装面、ステッカー類、ラッピングシート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性効果シラン有機ポリマーによるコーティング保護(6~12ヶ月間の防汚効果)施工面の耐スクラッチ、耐摩耗性向上スーパーハイグロスフィニッシュ超疎水性被膜(水滴跡が形成されづらい)磨き傷を隠蔽する効果UVカット効果帯電防止効果
  • HYPD High Gloss Tire Finish VOODOORIDE

    HYPD High Gloss Tire Finish

    VOODOORIDE
    1,998税込2,198
    1個(473mL)
    8日以内出荷
    艶々ワックスにしない理由。3種類のシリコーンで理想の状態を作る。10回以上の洗車にも耐える。タイヤサイドウォールの防汚コート。タイヤサイドウォールの経年劣化抑制
    内容量(mL)473使用箇所タイヤ危険物の類別非危険物
  • ジュジュ カルナバ配合カーシャンプー(高級カルナバ配合 濃縮カーシャンプー) VOODOORIDE

    ジュジュ カルナバ配合カーシャンプー(高級カルナバ配合 濃縮カーシャンプー)

    VOODOORIDE(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(473mL)
    8日以内出荷
    研磨剤を含みませんので車体色に関係なく使えます。酸性やアルカリ性でもないためコーティング済の車両にも使用可能です。そして実地作業の繰り返しから得たノウハウを元に配合された成分は、マット処理された特殊なボディーを含む、全てのボディーカラーにも安心してお使いいただける広い対応力を持っています。ジュジュ1本でご家族の愛車やセカンドカーまで、全て洗車が可能です。
    適合自動車車体、オートバイ車体の洗浄、全ボディーカラー、マット処理塗装、コーティング施工車にも対応使用方法(1)使用前に車の全体を水で流し、軽く砂や泥を洗い流します。(2)バケツにおよそ30mlの本剤を入れ、きれいな水4リッターで薄めます。このとき勢い良く水を注ぐとキメの細かい泡を作ることができます。(3)スポンジまたは、清潔で柔らかいクロスにタップリの本剤を含ませ、車両の高い部分から洗っていきます。(4)カーシャンプーによる洗浄が終わったら、綺麗な水で洗剤を洗い流してください。季節によっては、ボディー上の洗剤が乾いてしまう事があります。その場合はスポンジやクロスで撫でるようにし、水で洗い流してください。(5)すすぎが終わったら、清潔なマイクロファイバークロスを使用して、残った水滴を拭き取ります。危険物の類別非危険物使用可能回数16回(本剤40mLを水4リッターで希釈して使用)
  • All purpose stain remover VOODOORIDE

    All purpose stain remover

    VOODOORIDE
    2,298税込2,528
    1個(473mL)
    8日以内出荷
    とにかく便利な使い勝手。環境と使用者にもやさしいクリーナー。塩カリ(融雪剤)汚れの洗浄除去 ⇒ 融雪剤汚れの洗浄除去
    内容量(mL)473使用箇所ボディ、窓、タイヤ、モール・バンパー、ヘッドライト・レンズ、エンジンルーム危険物の類別非危険物
  • VOODOORIDE ショック ホイール&タイヤクリーナー VOODOORIDE

    VOODOORIDE ショック ホイール&タイヤクリーナー

    VOODOORIDE
    1,998税込2,198
    1個(473mL)
    8日以内出荷
    輸入車オーナーも絶賛。頑固なブレーキダストも綺麗に除去。ブレーキダストなどの汚れは、一度ホイールにこびり付いてしまうと、通常の洗浄方法ではなかなか落ちません。VOODOORIDEのSHOQは、ホイールの頑固な汚れを綺麗に除去するよう開発された専用クリーナーです。これでもう、ホイールの汚れに悩む必要はありません。
    危険物の類別非危険物適応タイヤ・内装・インテリア