カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- ニューテック
- アーテック[学校教材・教育玩具](17)
- ハウステック(7)
- Aron(アロン化成)(5)
- 光(4)
- audio-technica(4)
- 岩田製作所(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- アトムリビンテック(2)
- 広島(2)
- RS PRO(2)
- コクゴ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ニトムズ(1)
- ノーブランド(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 東洋技研(1)
- ブランドをもっと見る
「at材」の検索結果

NC-60 AT Traction OIL SEALING
ニューテック¥7,798税込¥8,5781個(200mL)当日出荷漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れ。AT変速ショックの緩和抑制。ATフルードカップリングの伝達効率向上。メカニカルノイズの低減。フリクションロスの低減。NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。用途容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10%種類ATF内容量(mL)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性