カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RIGOL(リゴル)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(2)
- KTC(1)
- NAKATAKI(6)
- RS PRO(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アキツ(3)
- クラウン[事務用品](1)
- サンワサプライ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- ロジクール(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「cr-15k」の検索結果

プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ
RIGOL(リゴル)¥91,980~税込¥101,178~1台6日以内出荷DL3021 / DL3021A:単一出力、150V / 40A、最大200W DL3031 / DL3031A:単一出力、150V / 60A、最大350W ダイナミック・モード:最高30kHz 調整可能な電流スルーレート:0.001A /μs~5A /μs 最小リードバック分解能:0.1mV、0.1mA 第4.3インチ・カラーTFT液晶、複数のパラメータと状態を同時に表示可能 過電圧/過電流/過電力/過熱/逆電圧保護 4つのスタティック・モード:定電流、定電圧、定抵抗、定電力 3つのダイナミック・モード:連続、パルス、トグル リスト機能は512ステップまで編集可能 バッテリー・テスト機能、過電流保護テスト、過電力保護テスト、製造テスト、他 短絡試験機能 パワーオフ・メモリ機能 インタフェース:RS232、USB、LAN用途様々な試験要求に対応するため、CV、CC、CR、CPで動作させることができる分解能最小リードバック:0.1mV、0.1mAグリーン購入法適合最大電圧(V)DC入力(0℃-40℃):150