カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RIGOL(リゴル)
- NEC(12)
- ダイニチ工業(7)
- アサダ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 金森ドリル製作所(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「hd-181」の検索結果
特価

デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ
RIGOL(リゴル)¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷周波数帯域:70MHz,100MHz,200MHz 4または2 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:1GSa/s 垂直分解能:12bit 垂直軸レンジ:500µV/Div~10V/Div 最大レコード長:100Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1,500,000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ 5種類のシリアルデコード機能 インターフェイス:USB、LAN、HDMI用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。質量(kg)3.8プローブch分 PVP2350(HDO1204、1202);PVP3150(HDO1072、1074、1102、1104)インターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高2Gサンプル/秒レコード長最大100Mポイント(オプション)グリーン購入法適合