カテゴリ
- バイク純正部品(221)
- 農業機械(6)
- 自動車純正部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- モノタロウ(3)
- SMC(4,031)
- Panasonic(パナソニック)(972)
- RS PRO(481)
- omron(オムロン)(386)
- MURATA(村田製作所)(315)
- KEMET(306)
- YAGEO(301)
- VISHAY(280)
- エスコ(214)
- BIGM(丸山製作所)(171)
- Hirschmann Test & Measurement(171)
- 三菱電機(162)
- 日動工業(147)
- EPCOS(138)
- IDEC(和泉電気)(134)
- ニチコン(116)
- KNIPEX(クニペックス)(115)
- 富士電機(107)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「10v 1000」の検索結果

正弦波インバーター搭載発電機
ホンダ(2件のレビュー)¥529,800税込¥582,7801台翌々日出荷業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。 FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。 FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。 高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。 5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。燃料タンク容量(L)18トラスコ品番496-5582全長848タイプJNT周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)700適合規格国交省超低騒音型全高(mm)721供給方式燃料供給装置形式:電子制御式インジェクション交流電圧(V)100/200機能発電機能:周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/セルスターター/クイックメンテカバー、安心機能:FI(フューエルインジェクション)、iモニター、自動停止機能、オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)848×700×721乾燥質量(kg)118.1連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)55/27.5相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)82~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]定格出力(kVA)5.5潤滑油量(L)1.1運転並列運転×エンジン総排気量(cm3)389RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式GX390T2エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン発電方式多極界磁回転型