カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(115)
- 廣杉計器(83)
- 三菱電機(68)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- 八光電機(52)
- 富士電機(47)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](29)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- シュナイダーエレクトリック(24)
- ダイヤトレンド(20)
- ニッセイ(18)
- EATON(イートン)(18)
- エスコ(14)
- 京セラ(14)
- omron(オムロン)(13)
- 新富士バーナー(11)
- 東芝ライテック(11)
- 坂口電熱(10)
- ABB(8)
- ブランドをもっと見る
「1kw」の検索結果
特価

こまめ F220JT (標準ローター付)
ホンダ¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮全長(mm)1115質量(kg)27タイプJT径(Φmm)(爪)280全幅(mm)585全高(mm)975最大回転数(min-1[r.p.m])4800定格出力(kW)(連続)1.0燃料タンク容量(L)0.67エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチシュークラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])123最大出力(kW)1.5エンジン総排気量(cm3)57.3エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉