カテゴリ
- バイク純正部品(5,694)
- 農業機械(990)
- 自動車純正部品(881)
- バイク部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- モノタロウ(362)
- SMC(18,164)
- トヨタ(6,999)
- 大阪魂(6,165)
- 三菱ふそう(2,847)
- MAZDA(マツダ)(2,688)
- エスコ(2,031)
- 日野自動車(1,529)
- RS PRO(1,520)
- TRUSCO(1,363)
- スバル(1,258)
- ニッサン(1,232)
- 三木プーリ(1,223)
- Panasonic(パナソニック)(1,208)
- WURTH ELEKTRONIK(1,198)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,064)
- スズキ(1,049)
- KITO(キトー)(1,003)
- ミツビシ(1,001)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
「2.50」の検索結果
特価

インバーター発電機 2.5kVA
ホンダ(2件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。トラスコ品番836-4152全長(mm)430タイプJN周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)448適合規格国交省低騒音型全高(mm)481コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1交流電圧(V)100機能発電機能:周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/開放型、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)430×448×481乾燥質量(kg)29.9燃料タンク容量(L)8.1連続運転時間(h)約12.1~5.1(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)25相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97[LwA]、(3/4負荷)94[LwA]定格出力(kVA)2.5潤滑油量(L)0.58運転並列運転×エンジン総排気量(cm3)186RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式GC190LAエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
...