カテゴリ
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「92906-04600」の検索結果

発電機 (交流専用)
ホンダ(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597質量(kg)45全幅(mm)435タンク容量(L)12全高(mm)442始動方式リコイル式電圧調整方式AVR方式オイルセンサー機能ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合