カテゴリ
- 農業機械(8)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- エンジン工具(2)
- 防災用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(430)
- 黒田精工(240)
- エスコ(81)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- アカギ(21)
- SWAGE-LINE(21)
- イチネンTASCO(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ノーブランド(15)
- リケン(15)
- INAX(LIXIL)(15)
- 旭精工(14)
- タカノ(12)
- CKD(11)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](11)
- SHINANO(信濃機販)(10)
- brembo(10)
- コンサス(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「a84」の検索結果

エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)
ホンダ¥359,800税込¥395,7801台当日出荷高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。定格出力(kVA)2.6電圧調整方式PWM交流電圧(V)100周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)84~91乾燥質量(kg)26.5連続運転時間(h)約8.6~約3.3タンク容量(L)4.6仕様超低騒音型、並列運転機能、エコスロットル、フューエルインジェクション、専用アプリ対応、フルカバー防音、クイックメンテカバー、LED表示、ブレーカー機能、オイルアラートトラスコ品番385-6097全長(mm)571区分JN形式発電部:多極界磁回転型全幅(mm)306全高(mm)452コンセント形状単相100V×2(15A)、単相100V(30A)、単相100V使用燃料自動車用無鉛ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×306×452エンジンタイプGX130交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))84~91(LwA)(1/4負荷~定格負荷)、88(3/4負荷)潤滑油量(L)0.46エンジン総排気量(cm3)130コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、単相100V用コンセント(最大30Aまで)×1、単相100V用並列運転用コンセントグリーン購入法適合