カテゴリ
- 農業機械(20)
- エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- スワロー電機(2)
- 工進(2)
- スバル(38)
- 富士電機(8)
- Arduino(4)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MICROCHIP(149)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- デンヨー(28)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(23)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(19)
- TOTO(18)
- アズワン(12)
- TDK(12)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- オーム電機(10)
- ヒルティ(HILTI)(7)
- グリーンハウス(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「avr」の検索結果

発電機 (交流専用)
ホンダ(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597質量(kg)45全幅(mm)435タンク容量(L)12全高(mm)442始動方式リコイル式電圧調整方式AVR方式オイルセンサー機能ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
三相発電機 (三相交流200V)
ホンダ¥529,800税込¥582,7801台4日以内出荷全長(mm)910質量(kg)124.7形式発電部:二極界磁回転型全幅(mm)530定格電圧(V)200タンク容量(L)13.5全高(mm)695交流電圧(V)三相200/単相100使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)910×530×695エンジンタイプGX340T2相数三相/単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式セルスターター(電動)電圧調整方式トランジスタAVR潤滑油量(L)1.1エンジン総排気量(cm3)389コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、三相200V用コンセント(最大15Aまで)×1、三相交流出力ターミナルRoHS指令(10物質対応)対応